二輪車用スーパーオイルフィルター

二輪車用スーパーオイルフィルター - DAYTONA(デイトナ)二輪車用スーパーオイルフィルター - DAYTONA(デイトナ)二輪車用スーパーオイルフィルター - DAYTONA(デイトナ)二輪車用スーパーオイルフィルター - DAYTONA(デイトナ)二輪車用スーパーオイルフィルター - DAYTONA(デイトナ)二輪車用スーパーオイルフィルター - DAYTONA(デイトナ)二輪車用スーパーオイルフィルター - DAYTONA(デイトナ)二輪車用スーパーオイルフィルター - DAYTONA(デイトナ)
(189件のレビュー)

フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

内容量1個
注意

※内蔵式オイルフィルター(業務用6個入り)は箱入りです。店頭でのフック掛けはできません。
※内蔵式オイルフィルター(業務用6個入り)に、「SUPER OIL FILTER/DAYTONA」の印刷はありません。
全23種類を絞り込む
メーカー
タイプ
高さ(mm)
外径(Φmm)
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
メーカー
主な適合車種
主な適合純正品番
タイプ
高さ(mm)
外径(Φmm)
ねじ径
他社参考品番(KIJIMA)
他社参考品番(VESRAH)
パーツNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3515308112173ヤマハFZR400/R1L9-13440-91
1L9-13441-11
濾紙式(パッキン付)3676-105-502SF-2001-
1,000
799
879(税込)
当日出荷
3515309712183ヤマハXJR1300/120036Y-13441-00濾紙式(パッキン付)5677-105-513SF-4004-
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
3515311512189スズキハヤブサ/GSX140016510-03G00/-X07
16510-34E00
16510-06B00/01
カートリッジ式6568M20×P1.0105-532SF-3009-
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3515312467923ホンダ/ヤマハ/カワサキNC30、ZXR15410-MM9-003/013
3FV-13440-00/10
16097-1059/1063/1064/1067/1068
カートリッジ式(ブラック)7565.2M20×P1.5105-508SF-4005-
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3515313367924ホンダ/ヤマハ/カワサキNC30、ZXR15410-MM9-003/013
3FV-13440-00/10
16097-1059/1063/1064/1067/1068
カートリッジ式(レッド)7565.2M20×P1.5105-508SF-4005-
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
3515314267925ヤマハFJR130015400-PLC-004
5JW-13440-00
カートリッジ式8565M20×P1.5-SF-2007-
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
3515315167926ホンダ/ヤマハ/カワサキZXR12R/CBR900RR15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13400-00/20
K1609-71072
16097-0002
16097-1070/1072
カートリッジ式6565.2M20×P1.5105-533SF-4007-
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3515316767927カワサキW400/ZZR140016097-0004カートリッジ式7065.2M20×P1.5105-508SF-4005-
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3515318567929スズキGSXR250R16510-06C00濾紙式55.572-105-531SF-3010-
1,100
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
3515320367931ホンダCBR/CBX400FVT12515412-413-005
15412-KEA-003
15410-KEA-305
154A1-413-005
154A1-MA6-000
濾紙式(パッキン付)4569-105-503SF-1002-
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
3515321267932ホンダCB750/900F15410-426-000/010濾紙式(パッキン付)5677-105-506SF-1001-
1,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
3515322167933スズキボルティ/グラストラッカー16510-38240濾紙式3260-105-520SF-3006-
1,100
889
978(税込)
当日出荷
3515323767934ホンダ/カワサキAX1、XLR25RGB4/515412-HM5-A10
15412-KF0-000/010/020
15410-KF0-315
K5201-01053
52010-1053
濾紙式3550-105-507SF-1005-
900
729
802(税込)
当日出荷
3515324667935スズキ/ヤマハスカイウェーブ250/40016510-25C00
52010-S002
5RU-13440-00
濾紙式5444-105-517SF-3007-
900
729
802(税込)
当日出荷
3515325567936スズキDR-Z40016510-29F00濾紙式4444--SF-3011-
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
3515326467938カワサキGPZ75/4RGPZ4F/F16099-003濾紙式5677-105-504SF-4004-
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
3515327367939ホンダVF75/4F,NV750/4015410-MB0-003
15410-MJ0-000/003
カートリッジ式8080M20×P1.5105-505SF-1004-
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
3515328267940スズキスカイウェーブCJ/CK44A16510-05240濾紙式4044-105-521SF-3003-
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
0398384872176ヤマハマジェスティ250(4D9・07-09)・WR250R/X(03-09)・トリッカー(04-07)・セローXT250(05-08)5TA-13440-00
5D3-13440-00
5D3-13440-01
4D9-13440-00
内蔵式4138-105-518SF-2008-
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
3515310612184ヤマハSR/SRX4X7-13440-01/10/90
5JX-13440-00
濾紙式4955-105-512SF-20034X7-13440-01/90
1,200
取扱い終了
3515317667928スズキ1100カタナBANDIT40016500-45810/20濾紙式(パッキン付)6572-105-501SF-300116500-45810/20
1,030
取扱い終了
3515319467930カワサキ750RS/Z116099-002濾紙式8280-105-525SF-400116099-002
1,150
取扱い終了
3515329167941カワサキエストレア16099-004濾紙式5455-105-527SF-400216099-004
920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:189
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-02
用途: ZRX1200用のオイルメンテ用
有限会社 昭和製菓製造業

デイトナですので安心のクオリティー
交換はいつもの通りのメンテ、オイル交換と共に行うのがベストですね。
エンジンは生き物です。

2025-10-20
用途: バイク用メンテナンス
大輪 商事

純正部品に劣らず、ろ過紙がしっかりしていますので、安心して使用出来ますね。

対象商品 : 35153203
2025-04-14
用途: バイクのオイル交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

流石メーカー品だと思います。
Oリングからの漏れや滲みもないですし素晴らしいです。

2025-01-22
用途: バイク整備
カトウ

大手のバイクディーラーでもフイルターは安い純正品以外を使用して経費節減しているようですが、その中でも安心感という意味ではこの商品が一番です。

2025-03-21
用途: 自動車等の整備
サービス業

幾度も使用していますが、問題なく使用でき、お安くて助かります。

対象商品 : 35153203
2024-03-17
用途: オイル交換時
製造業

1991年JADEに使用。折り目を20%増やしたとの事ですが違いは分からず。安いのでいつもこれを使っています。不具合はありません。

対象商品 : 35153255
2024-02-17
用途: DR-Zのエレメント交換
高野工業

内蔵式なので、パーツクリーナーで洗浄して再使用しています。2-3年は持ちますね。
昔からデイトナのエレメントをリピートしています。 品質は抜群です。

対象商品 : 35153151
2024-11-10
用途: オイル交換
製造業

いつも使っています。クーポンを使ったこともあり、お得に手に入れられました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
Oリング大小付いていますか
回答:
付いていません。
対象商品:
35153221
1が参考にしています
2012-08-31

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする