BIGMAN BIGMANの 農具 BIGMANの 清掃具 BIGMANの 溝さらい お掃除屋 溝角造 お掃除屋 溝角造 注文コード (1件のレビュー) 180°フリー&手元のグリップ操作で5段階ロック 天板1.2mm厚×側・底板0.8mm厚。厚板ステンレスで錆に強く高い耐久性! 用途 畜舎/食品・水産加工製造/建築工事現場の清掃 モルタル処理に 材質 (頭部)SUS430 (柄部)アルミアルマイト加工 (ボルト・ナット・取付金具)ステンレス 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 100 130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 選択解除 (頭部)100×170×60(頭部)130×200×170 柄長さ(mm) 選択解除 9001350 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35153833 130 (頭部)130×200×170 1350 ¥10,000 取扱い終了 35153842 100 (頭部)100×170×60 900 ¥9,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 園芸用ばさみ エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 スプレーマーカー サンケイ化学 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 鉄青塗火鋏450mm エムテートリマツ 税込¥241 ¥219 バスケットへ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用 Halder 税込¥956 ¥869 バスケットへ さすけ AP-02 サンエー 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ネットウォーカー ツヨロン(藤井電工) 税込¥25,278~ ¥22,980~ 三つ手てつみ 八ツ矢工業 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 草かきだす君 Mont Blanc(モンブラン) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善) 税込¥978 ¥889 バスケットへ 手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 Halder 税込¥29,590 ¥26,900 バスケットへ シルバー箕 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ 鉈NATA165 両刃 千吉 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ プラ熊手 浅野木工所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 枯枝とり棒 D.B.Picker ダイトウテクノグリーン 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 園芸鋏 関兼常 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXモールのハウジング用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ 溝そうじ器 スリム 八ツ矢工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具清掃具溝さらい 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 35153842 2019-07-16 用途: 側溝のスラッジ除去作業 製造業 通常の道具では入らない狭目の側溝のスラッジ除去に有効です。角度も変えられて大変良いです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「清掃具」にはこんなカテゴリがあります 火ばさみ 十能 溝さらい み・てみ・ちりとり シェアする マイページ 最近見た商品