コンクリートハンマ(ケース無し)
樹脂製ツールスリーブで操作性向上
持ちやすいソフトグリップ採用
二重絶縁構造・遮断ブラシ
用途コンクリートの破砕、はつり作業に
シャンク形状17mm六角シャンク
打撃数(min-1)3000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235
打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8
付属品補助ハンドル
仕様コンクリートハンマ(ケース無し)
質量(kg)5.3
内容量1台
注意
※市販のツバ付きビットは使用できません。※ケースなしには、ブルポイントは含みません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35154691 | CH-462(656739B) | 60860949 | 656750B |
![]() |
コンクリートハンマ ACH462 | 京セラ(旧RYOBI電動工具) | 1台 | ¥28,980 税込¥31,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13