プラグイン式埋込型EEスイッチ

プラグイン式埋込型EEスイッチ Panasonic(パナソニック)

セット内容EEスイッチ本体(EE8901)、ソケット (プレートカバー)半透明 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)3 消費電流(mA)10以下(定格電圧1000LXにて測定) JIS規格JIS1形相当 素子(開閉)サーマルリレー式 点灯開始照度(Lux)20~80 消灯照度(Lx)点灯照度の5倍以下 内容量1個
注意
※遮光フードはありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35182113 EE8413
3,650
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする