MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(VMWP)
ろ過流量
水:0.74mL/min x cm2、
エア:0.25L/min cm2
膜厚(μm)105
穴径(Φμm)0.05
色白色
タイプスクリーン フィルター
材質(フィルター)セルロース混合エステル
耐熱温度(℃)ろ過時:75、オートクレーブ時:121
主な用途DNAおよびタンパク質のマイクロ透析
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
空隙率(%)72
湿潤性親水性
総抽出物1.0%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率1.51
バブルポイント(kPa)1760
エア:0.25L/min cm2
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07