排気ダクトセット

排気ダクトセット フジマック

アコーディオン式で、好きな方向に排気できます。
排気ダクトが0.35~1mまで伸縮するので自在ダクトから出る冷気と排気の温風が混じらず、快適にご使用頂けます。
取り付け・取り外し簡単!コネクターと排気ダクトが一体化しているので+ドライバーで簡単に、取り付け・取り外しが可能です。

適合SAC-16 材質PP 質量(g)500 長さ(m)1 伸縮範囲(mm)約350~1000 排気口約Φ240mm 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35170527 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする