JOB Master
ダイヤモンドカッター
切れ味・耐久性抜群
15mmリング付
用途
コンクリート・ブロック・ALC等
外径(Φmm)
105
幅(mm)
7
適合材
コンクリート・ブロック・ALC等
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃厚(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35210795
JDC-105WX
2.3
-
20(リング使用時15)
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46768976
JDC-105
-
2.2
20
リング使用時:15
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35210786
JDC-105SX
1.8
-
20(リング使用時15)
¥
5,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください