タイルカッター

タイルカッター JOB Master

刃厚1.2mm、極薄の切れ味
切れ味が持続する特殊なダイヤモンドブレード
15mmリング付

用途タイル(磁器質・陶器質)・サイディングボード・ブロック・レンガ・瓦・コンクリートなど 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.2 穴径(Φmm)20(リング使用時15) 幅(mm)7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材タイル(磁器質・陶器質)・サイディングボード・ブロック・レンガ・瓦・コンクリートなど 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35210804 JCT-105
5,600
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする