大阪魂の 科学研究・開発用品 大阪魂の 研究関連用品・実験用必需品 大阪魂の 試薬 ジアスターゼ ジアスターゼ 注文コード 用途でんぷん消化実験研究などに。 名称ジアスターゼ 内容量1本(25g) 注意 ※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。 ※食品添加物の規格商品ではありません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35276561 - 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シリコンチューブ タイガースポリマー 税込¥88~ ¥80~ (227) 2105560 遊離塩素試薬SWIFTEST用 250回分 東亜DKK 税込¥14,278~ ¥12,980~ PTFE プラグ付スキーブ型分液ロート アズワン 税込¥9,539~ ¥8,672~ グリセリン 食品添加物グレード Fシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,498~ ¥12,498~ 12インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー 税込¥32,978~ ¥29,980~ テレポテープ 幅13mm×15m サンプラテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ピラニ真空計センサ 岡野製作所 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ ナフロン(R)シート ニチアス 税込¥3,518~ ¥3,198~ (6) 肉厚石英管A アズワン 税込¥3,958~ ¥3,598~ ケンエー燃料用アルコール 健栄製薬 税込¥548 ¥498 バスケットへ 高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム 税込¥1,868~ ¥1,698~ (2) スプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 税込¥6,598~ ¥5,998~ 染色角バット(壺) 松浪硝子工業 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ ピペットトレー 宮原計量器 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ガラス管(軟質ガラス) ケニス 税込¥2,418~ ¥2,198~ Vブロック B型 機械仕上 新潟精機(SK) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC ヤガミ 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 結像鏡筒 清和光学製作所 税込¥989,780 ¥899,800 バスケットへ オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ グリセリン 化粧品グレード Cシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,748~ ¥12,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品試薬 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります チューブ/ホース類 ヘラ/さじ/トング 液送/ポンプ類 ハンドラップ 漏斗(ロート)/じょうご アスピレーター 磁性実験用品 ラボジャッキ 架台/スタンド/ホルダー類 保存/デシケーター はさみ/カミソリなど 危機管理 実験関連品 実験研究用素材 天秤/はかり関連品 実験用文具/備品 ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック 洗浄瓶/プッシュボトル 試薬 紫外線照射装置 試験機 洗面器/洗面台 樹脂/消毒バット・トレー 顕微鏡周辺用品 大型デシケーター シェアする マイページ 最近見た商品