燃料用アルコール
用途アルコールランプなど
化学組成CH3OH
成分メチルアルコール80~90%、イソプロピルアルコール10~20%
名称燃料用アルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35276762 | - | 20340565 | - |
![]() |
アルコール 燃料用 | モノタロウ | 1缶(13.5kg) | ¥5,498 税込¥6,048 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 39119385
2017-01-05
- 用途:
- アルコールバーナーの燃料
もりもとストアー 様
山歩きや日帰りツーリングでアルコールバーナーを使うときに使用しています。
安価で良いです。燃焼性能も問題なし。
- 対象商品:
- 39119385
2013-11-29
- 用途:
- アルコールランプの燃料として使う。
価格としても手ごろな価格で、品質も安定している。500mlごとの容器で4本入りでしたので管理も便利でした。
1人が参考にしています