フォーカス(FOCUS) カラーバルブ(ウェッジベース 24V) カラーバルブ(ウェッジベース 24V) 商品レビューを投稿する 口金 W2.1×9.5d ガラス球形式 T10 色 ホワイト(塗装) タイプ シングル球 定格電力(W) 5 定格電圧(V) 24 内容量 1箱(10個) 注意 ※外面塗装電球は寿命末期に色落ちすることがあります。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 A0956W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 34924443 A0956W ¥3,000 ¥1,490 1 ¥1,490 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車・トラック用品トラック用品トラック・運送用品トラック専用電装品トラック用交換電球ウェッジベース電球(24V対応) この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ウェッジベース電球 24V シングル 高品質タイプ モノタロウ ¥499〜 (15) 2. 交換用電球 24V シングル アンバー S25 モノタロウ ¥1,790 (15) 3. シングル球G18/BA15d 24V STANLEY(スタンレー電気) ¥1,490 (1) 4. ウェッジベース電球 24V STANLEY(スタンレー電気) ¥599〜 (24) 5. ミニチュア電球 24V KOITO ¥1,390〜 (12) 6. ウェッジベース電球 24V KOITO ¥679〜 (5) 7. シングル球S25/BAU15s 24V STANLEY(スタンレー電気) ¥2,590 (6) 8. パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気) ¥749〜 (12) 9. ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウ ¥399 (6) 10. 交換用電球 24V シングル G18 モノタロウ ¥499 (36) 11. 24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ ¥1,160 (0) 12. 交換用電球 24V シングル G18 高品質タイプ モノタロウ ¥799〜 (16) 13. テール・ストップ・パーキングランプ 24V KOITO ¥1,790〜 (8) 14. パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V KOITO ¥899〜 (6) 15. シングル球G18/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気) ¥899〜 (12) 16. 交換用電球 24V ダブル S25 モノタロウ ¥889 (32) 17. 交換用電球 24V シングル S25 モノタロウ ¥699 (30) 18. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 24V KOITO ¥1,090〜 (3) 19. 交換用耐震電球 24V シングル G18 モノタロウ ¥1,090 (25) 20. ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ ¥379〜 (175) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。