曜日別特売
(6件のレビュー)

指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。

寸法(mm)80×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3522681660673
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35226816
2021-07-15
用途: ブレーキのバネを引っ掛ける、バイクのクラッチバネを引っ掛けるなど。
清水農園農・林・水産業

今までプライヤーなどで引っ張っていたのですが、これは楽に作業出来ます。

対象商品 : 35226816
2020-06-11
用途: いろんな時
建設業・工事業

今まで苦労してバネを装着してましたが、この商品を見つけてから簡単にできるようになりました

対象商品 : 35226816
2015-10-16
用途: バイクマフラーのメンテナンス

信頼できるメーカーの商品がリーズナブルな価格で買えたので大満足です。

対象商品 : 35226816
2015-08-28
用途: バイクのサイドスタンド、センタースタンドのスプリング脱着。
モトショップ龍自動車・二輪車・自転車関連業

使い易い商品で、脱着時間が大幅に削減できました。

対象商品 : 35226816
2016-12-01
用途: バイクのチャンバーの交換
金融・保険業

丈夫そうなので恐らくそうそう作業中に折れることはなく、「スプリングフックが折れたから作業中断」となりにくくて良いと思います。安物を何回も折るよりこれを買った方が結果的に安く済みそうです。

対象商品 : 35226816
2014-11-17
用途: スプリングの取り外し

以前、この商品の半額程度の物を購入しましたが、数回の使用で先端が破損しました。
この商品は、材質自体が頑丈そうで安心です。また、造りは某工具メーカーの物に似ていますが、
持ち手の部分がビニールコーティングされているので、力を入れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする