パワノックWB
増ちょう剤としてリチウム石けんを、基油として高度精製鉱油を用いたグリースです。耐熱性、機械的安定性、耐水性に優れ、大型車ホイールベアリングに最適なグリースです。
耐漏洩性が優れている。金属を腐食しない。
用途大型車ホイールベアリング。中大型軸受。
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
動粘度(mm2/s)(100℃)15.0
蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass
危険物の類別非危険物
銅板腐食(100℃、24h)変化なし
酸化安定度(kPa)(99℃、100h)25
注意
※個人宅への配送は出来ません※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35258693 | 2号 | 77436705 | 2号 |
![]() |
ホイールベアリンググリース | ENEOS(JXTGエネルギー) | 1缶(16kg) | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
35258702 | 3号 | 77436714 | 3号 |
![]() |
ホイールベアリンググリース | ENEOS(JXTGエネルギー) | 1缶(16kg) | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
35258711 | 2号 | 77436723 | 2号 |
![]() |
ホイールベアリンググリース | ENEOS(JXTGエネルギー) | 1箱(400g×20本) | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
55145843 | 2号 | 77436757 | 2号 |
![]() |
ホイールベアリンググリース | ENEOS(JXTGエネルギー) | 1本(180kg) | ¥269,800 税込¥296,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
55145852 | 3号 | 77436766 | 3号 |
![]() |
ホイールベアリンググリース | ENEOS(JXTGエネルギー) | 1本(180kg) | ¥269,800 税込¥296,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |