タイミングプーリ L050形 W形
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)38
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)12.7
呼び幅(mm)50
材質鋳物
歯数48
寸法D(Φmm)65
寸法G(mm)5.5
寸法K(mm)15
寸法E(Φmm)124
プーリーW形
寸法LA(mm)19
寸法Lw(mm)39
ピッチ径(Φmm)145.53
適合ベルトL
外径OD(Φmm)144.77
内容量1個
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。