ワイヤレスチャイム 受信機と押しボタンセット
押しボタン式送信機と電池式受信機のセットです。
ワイヤレスだから、面倒な配線は不要です。
通信距離は、直線で約100メートルです。
受信機と送信機の増設ができます。
受信機は呼び出し音と同時に送信場所ごとに異なるランプが点滅し、送信場所をお知らせします。(最大4箇所まで登録可能)
呼び出し音は、音量調節(4段階)が可能です。また、32種類の呼び出し音から選択できます。
ID学習式で、混線を防止します。
送信機はIP44の防まつ型です。
受信機は卓上スタンド付き、壁掛け可能
※増設は「monban」シリーズで型番「OCH」で始まる商品のみ可能です。
※「monban」シリーズで型番「mon」で始まる商品、また、「monban」シリーズ以外の商品で型番「OCH」で始まる商品は互換性がありませんので、ご注意ください。
※電源単3アルカリ乾電池×3別売りです。
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20362764
- 用途:
- 母親に
母親が最近耳の聞こえが悪くなって壁に取り付けていたチャイムが聞き取りにくいのでワイヤレス式にしました。寝る時も枕元におけるし喜んでいました
- 対象商品:
- 20362764
- 用途:
- 玄関の呼び出しチャイム交換
配線作業が無く素人で簡単に交換取り付けが出来ました!予備だしボタンを1個追加購入して持ち歩き、呼び出し音を別設定し「訪問者と家族の「」識別が出来る事を発見!取説にぜひ記載を!持ち歩きよう呼び出しボタンのご検討を!
- 対象商品:
- 20362764
- 用途:
- 玄関に設置、来客の呼び出し
設置ブザーが故障したために、交換用に設置した。
簡単に設置でき、問題なく使用出来ている。
呼び出し器は2台設置し(門と玄関先)音の違えることが出来大変満足です。
- 対象商品:
- 20362764
- 用途:
- 店舗工場の裏奥の家からの呼び出しに
裏奥の家に病身者ひとり居るもので呼び出しに設置しています、、、
- 対象商品:
- 20362764
- 用途:
- 自分が移動する所に持って行くことが出来 来客を確認する。
行く先で来客が確認出来 お客さんに失礼が無い対応が出来るようになった。家の中に居るにもかかわらず 宅配便の不在通知が置かれるような事が無くなり 2度で間が防止できるようになった。便利です。
- 対象商品:
- 20362764
- 用途:
- 2台で呼出しに使います。
拡張が出来ます。電子部品のIoTの端末センサーのon,offを送る事が出来るか、試しに買いました。分解して押しボタンをトランジスターでon出来そうです。無線で親機のLEDにフォトカプラ入れると絶縁でon信号を得られると思います。今は、一階の呼出しで使っています。
- 対象商品:
- 20362764
- 用途:
- 一般家庭の玄関訪問者と居間
設定も説明書がわかりやすく書かれていたので、すぐ、設定できました。
受信機が、増設できれば、他の部屋にいても、わかるので、いいと思っています。よく、案内を見ればできるのだとおもいますが、とにかく、居間でで訪問者がわかるので、良かったと思っています。
- 対象商品:
- 20362764
- 用途:
- 玄関や台所から2階の部屋や寝室への呼び出し。
いくつも簡単に増設できて、また持ち運びもでき便利。
だが、選べる音色は多いが似通っていてわかりにくい。
音楽よりも効果音的な音色を増やしてほしい。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。