MTO MTOの 整備工具・収納 MTOの 電気系統用工具 MTOの バッテリー用工具 ブレーキフルードテスター ブレーキフルードテスター 注文コード (1件のレビュー) 迅速且つ正確にブレーキフルードの良否を判断できます。 水分量をチェックすることでブレーキ系統の腐食防止が可能です。 水分量をチェックすることでベーパーロック現象を未然に防止することが可能です。 仕様ペン型、ポケットタイプ 付属品単4電池1本 質量(g)30(電池含む) 本体寸法(mm)20×18×130 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M911-J5129 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35286203 M911-J5129 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 整備工具・収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ VAG 7速DSG用アダプター JTC 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ オイルフィルターレンチ JTC 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ クランクシャフトシールリムーバー&インサーター JTC 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ トランスミッションディプスティック JTC 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ヒーターパイププライヤー JTC 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ ボールジョイントセパレーター 39mm JTC 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ クリッププライヤ メリー 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ビードシーター エスコ 税込¥78,320 ¥71,200 バスケットへ タイヤビードブレーカー エスコ 税込¥34,430 ¥31,300 バスケットへ ビードブレーカー (スライドハンマー付き) エスコ 税込¥43,120 ¥39,200 バスケットへ オイルフィルターレンチ カップタイプ KIJIMA(キジマ) 税込¥1,318 ¥1,198 ステアリングメイト Dell Corning 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ タイヤメイト Dell Corning 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ フロアメイト Dell Corning 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ モコモコダブルステッチハンドルカバー Aタイプ newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 税込¥5,279 ¥4,799 モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 newカーボン JET INOUE(ジェットイノウエ) 税込¥5,059 ¥4,599 マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ マグネット目隠しスプレーホルダー タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,980 ¥1,800 バスケットへ VAG インジェクターリムーバー&インストーラー JTC 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品整備工具・収納電気系統用工具バッテリー用工具 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 35286203 2014-12-02 用途: ブレーキオイルの水分チェック カーショップジュン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業) 前も同じものを使っていましたが、寿命が来て使用不能になったので再購入 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります スパークプラグ関連工具 O2センサー関連工具 バッテリー用工具 ブースター ヘッドライト用工具 電装工具 シェアする マイページ 最近見た商品