曜日別特売

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) - GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) - GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) - GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) - GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) - GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) - GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) - GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) - GSユアサ
(130件のレビュー)

YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。
・安心のメンテナンスフリー/密閉型
・優れたエンジン始動性能
・漏液を抑えた構造
・自己放電が少なく長期保管でも安心
・高い信頼と品質
・タフネス
VRLA制御弁式
・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。
・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。
・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。
・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。
※注意点
VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。

用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)内容量1個
注意
※傾斜搭載は不可となります。
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
※製品には「液別タイプ このバッテリーには専用電解液を入れる必要あり」と記載がございますが、こちらの製品は液入充電済みです。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
他社参考品番(GSユアサ)
他社参考品番(FURUKAWA)
幅(mm)
長さ(mm)
総高さ(mm)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35337285YT4L-BS3(10時間率)YT4L-BSFT4L-BS711148612
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
35337294YTR4A-BS2.3(10時間率)YTR4A-BSFTR4A-BS491148612
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
35337303YT4B-BS2.3(10時間率)YT4B-BSFT4B-53911486.512
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
35337312YTX4L-BS3(10時間率)YTX4L-BSFTH4L-BS711148612
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
35337321YTX5L-BS4(10時間率)YTX5L-BSFTX5L-BS7111410612
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
35337337YTX7L-BS6(10時間率)YTX7L-BSFTX7L-BS7111413112
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35337346YTX7A-BS6(10時間率)YTX7A-BSFTX7A-BS881519412
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35337355YTX9-BS8(10時間率)YTX9-BSFTX9-BS8815110612
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
35337364YTX12-BS10(10時間率)YTX12-BSFTX12-BS8815113112
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35337373YTX14-BS12(10時間率)YTX14-BSFTX14-BS8815114612
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35337382YTX20L-BS18(10時間率)YTX20L-BSFTX20L-BS8817715612
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35337391YT7B-BS6(10時間率)YT7B-BSFT7B-4661519412
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35337407YT12A-BS10(10時間率)YT12A-BSFT12A-BS8815110712
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
35337416YT12B-BS10(10時間率)YT12B-BSFT12B-47015113112
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:130
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35337285
2025-12-02
用途: 買い物
サービス業

問題無く使用出来ています良い商品です後は何年使用出来るかこの価格で二年位使用出来たら良いのですが

2025-08-28
用途: バイクのバッテリー交換用
アイティコンサルティング製造業

到着は早い、価格は安い、バッチリです。行きつけのバイク屋では問屋が5個以上でないと、売らないと言われたとの事です!

対象商品 : 35337285
2025-07-08
用途: バイク用

早く安く購入できていつも助かっています。ユアサなので物も全く問題ありません。

対象商品 : 35337285
2025-10-14
用途: 50ccバイク用に使用( YT4L-BS)
藤田サービス

バイクに搭載して2年使用(頻度普通)
バッテリー電圧が3.8vに低下、充電するも復活しない。
蓋を開けてバッテリー液を見ると液が無い。
初充電用バッテリー液を約40cc注入して充電後
13.5vに復活した。
バッテリー液の量に問題があったと思われます。極端に減少することは無い。

2が参考にしています
対象商品 : 35337373
2025-04-15
用途: スノーモービルに
農・林・水産業

大体3年は持ちます。今年の物は、ターミナルの取り付けボルトが長く改善されていて良かったです。以前のタイプはボルトがナットに届かなくて、下からナットを持ち上げてボルトを噛ませるのが難しかった!

2025-05-26
用途: 自家用バイク
飯島自治会自主防災会その他業種

110カブのバッテリー交換。サイズ取り付け問題なし。 寿命は期待している。

2024-10-11
用途: アドレス125のバッテリー交換

届いて商品の箱に「液別タイプ」「専用電解液は同梱されていません」と書かれていて、別に購入が必要なのかと思いましたが、電解液は注入済みでそのまますぐに使用できました。

対象商品 : 35337285
2024-09-21
用途: スクーター
サービス業

リピーターです問題無く使えます。何年持つかが大事ですが、これまでの経験では4年間は、使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
同メーカー品で同一種類の商品が販売されていますが、金額の違いはなぜですか?
バッテリー内部などに違いがあるのでしょうか?
回答:
バッテリー容量や液量、本体寸法が異なります。
対象商品:
35337303
2が参考にしています
2012-08-29

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする