曜日別特売

バッテリー充電器

バッテリー充電器 - DAYTONA(デイトナ)バッテリー充電器 - DAYTONA(デイトナ)バッテリー充電器 - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!

適合バッテリー
(12V仕様)
二輪車用ベント及びシール電池
小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)
メーカー
適合電池搭載車両メーカー(参考)/
HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
バッテリー容量(Ah)12V 2.3~28AH仕様PSE適合品内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3534402368586
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35344023
2017-07-05
用途: 小型バッテリー充電用に使用
その他業種

当充電器購入以前は自作の充電器で、100ma程度流し電圧のジェックをしながらの充電で大変でした、然し、当充電器は88%に成るとトリクル充電するので安心してつないで置け、大変便利です、又小型のバッテリーなので出力1Aで十分と思います、当充電器は大変便利で重宝して居ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする