オリエンタルモーター オリエンタルモーターの メカニカル部品 オリエンタルモーターの モーター(原動機) オリエンタルモーターの レバーシブルモーター レバーシブルモーター 15W 取付角70mm レバーシブルモーター 15W 取付角70mm 注文コード モーター取付角寸法(mm)70 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3RK15A-C 3RK15RA-AM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35409315 3RK15RA-AM ¥30,400 取扱い終了返品不可 35409324 3RK15A-C ¥6,250 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 1/4減速器 NSK(ナカニシ) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 1/15減速器(1010) NSK(ナカニシ) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ プレスト2用タービン用ホース 2m(2042) NSK(ナカニシ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ SUBLUE WhiteShark Navbow+/WhiteShark Tini/Seabow 水中スクーター 専用バッテリー 158Wh SUBLUE 税込¥37,378~ ¥33,980~ モータ 日東電工 税込¥16,478~ ¥14,980~ 富士電機 サーボアンプ 富士電機 税込¥120,780~ ¥109,800~ 富士電機 サーボアンプ 富士電機 税込¥109,978~ ¥99,980~ 富士電機 サーボアンプ 富士電機 税込¥46,178~ ¥41,980~ 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター 税込¥15,378~ ¥13,980~ NBK ガンコ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥24,749 ¥22,499 バスケットへ NBK ガンコ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥25,519~ ¥23,199~ NBK キャッチ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,476~ ¥4,069~ NBK キャッチ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,528~ ¥1,389~ モーター DC用 130-1.5V オーム電機 税込¥174 ¥158 バスケットへ モーター DC用 130-3V オーム電機 税込¥174 ¥158 バスケットへ モーター DC用 140-1.5V オーム電機 税込¥218 ¥198 バスケットへ モーター DC用 140-3V オーム電機 税込¥218 ¥198 バスケットへ モーター DC用 160-3V オーム電機 税込¥273 ¥248 バスケットへ モーター DC用 180-3V オーム電機 税込¥273 ¥248 バスケットへ バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライダタイプ ベルト駆動 LE2FB□H Series SMC 税込¥76,978~ ¥69,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品モーター(原動機)レバーシブルモーター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります 汎用モーター ギヤードモーター インダクションモーター ギヤヘッド レバーシブルモーター スピードコントロールモーター ブラシレスモーター ステッピングモーター サーボモーター 振動モーター C・Bモーター トルクモーター リニアモーター 電磁ブレーキ付モーター モーター周辺部品 シェアする マイページ 最近見た商品