ウルトラG3

ウルトラG3 ホンダ
(124件のレビュー)

低燃費で高品質なスポーツモデル用の最高級オイルです。

種別100%化学合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISL JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35345213 08234-99961 1缶(1L) 10W-30 1L
2,150
 
 
取扱い終了
35345222 08234-99967 1缶(20L) 10W-30 20L
43,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 124
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35345213
2022-09-08
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

スクーターのエンジンオイルの交換にG2使ってた時より滑らかによく回るようになった。価格には訳がある

対象商品:
35345213
2021-02-19
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

G1指定のカブ110にはオーバースペックかもわかりませんが、やはりエンジンが軽く回るようになりシフトチェンジの感じも個人的には好きです。
カブみたいな小排気量のバイクこそハイグレードオイルが良いのではと感じます。(個人的意見です)

2人が参考にしています
対象商品:
35345213
2021-03-08
用途:
CB400SBに使用
ツタキプリント 様 (製造業)

エンジンの振動が抑えられるので使用しています。
ギヤーの入りも良くなるし、エンジン音も静かになります。
割引が有るときに買うと、他のnetショップより安くなるので、利用させていただいております。

1人が参考にしています
対象商品:
35345213
2021-01-22
用途:
ボアアップしたリトルカブに使用
製造業

武川81ccにボアアップしたエンジンに使用しています。
かれこれ5年くらい経ちますが、ノントラブルです。
良いオイルはエンジンの為にも使用するべきですね。
Ape100にも使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35345213
2020-10-13
用途:
バイク用のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

高性能バイク用ですが、小排気量の単気筒エンジンでも、性能の良さはわかります。フリクションが減って、調子良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35345213
2020-09-18
用途:
初めての自分でオイル交換、CB1000sf に使用
運輸・通信業

今までは、ディーラーでオイル交換「G1使用」していましたが、バイクが高齢化してきた事もあり、今回はG3にUPグレードしました。それでも自分でやる事で、コストをかなり抑える事が出来ました。使った感想は、ギアの入りも良くなり、静かになった事ぐらいしか私にはわかりません。DIYでやる満足感で楽しく交換作業出来ました。

対象商品:
35345213
2021-01-19
用途:
バイクのオイル交換
サービス業

友人に頼まれて購入、ホームセンターにはなかなかG3は置いてないので助かります。

対象商品:
35345213
2020-08-07
用途:
オイル交換
個人のお客様

化学合成オイルだから高めの価格だが、割安で買えるので、何度も購入している。良いオイルは高くても譲れない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする