エーゼットスリーミラー

エーゼットスリーミラー TANAX
(10件のレビュー)

新規格適合サイズ+ターナー機構のAZミラー!
鏡面サイズとターナー機構で新保安基準に準じたAZミラー。
ビッグネイキッドにベストマッチする骨太ミラー。
後方視界を確実に確保出来る、自由にスライドできるヘッド部。
衝撃を吸収するターナー機構。

仕様
左右共通
新保安基準適合鏡面サイズ
種別左右共通 取付ねじ10mm 正ネジ 内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35374281 AZ3-101-10 クロームメッキ
3,300
 
 
取扱い終了
35374297 AZ3-104-10 ブラック
3,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35374281
2021-06-02
用途:
新品交換
飲食業

当初はナポレオンエーゼットミラーを探してたのですが、在庫が無く3にしました
ですが、作りが素晴らしくネイキッドバイクにはバッチリで、良い買い物をしました

対象商品:
35374281
2021-05-31
用途:
運転時
その他業種

最初初期型のを買おうと思ったのですが、在庫が無くこちらの商品にしましたが、大正解でした
安物とは違い、スピードを出してもぶれることも無く、カッコいいです
これにして正解でした

対象商品:
35374281
2020-10-07
用途:
イメージ変更
たいやきーいいな 様 (飲食業)

AZ2を使用していましたが雰囲気を変えようと思い交換。
仕事バイクで使用しているのですが
目に入るミラーが気に入ったので日々楽しく運転してます。
ミラーサイズ、ステーの太さも大きくなっているので実用性的にも大満足です。
あとはメッキサビが気になるトコです(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
35374281
2020-07-28
用途:
バイクの整備
群馬工業高等専門学校 様

TANAXの商品はデザインよく,機能も優れているためよく購入します.しかし,雨に濡れる環境においているためシャフト部に錆が出てきました.少しメッキが弱いようです.

2019-08-10
用途:
純正ミラーと交換
製造業

純正ミラーと比べ調整の幅が広くバッチリ視界を確保出来ました。質感も良く満足出来る逸品です。難点と言うほどでは無いのですが、ミラーを固定するプラスネジのロックが弱そうだったのでヘックスネジに交換して使ってます。

対象商品:
35374297
2018-07-27
用途:
バイクミラー
自動車・二輪車・自転車関連業

大型ネイキッドバイクに取り付けました。
純正よりミラー位置を合わせやすく、視界を確保できてます。またすり抜けもしやすくなりました。

対象商品:
35374281
2019-03-12
用途:
PCXに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

今使っているのが錆びてきたので同商品を購入しました。
大変見やすくかっこいい!

対象商品:
35374297
2015-08-10
用途:
バイクの車検対応に

今まで使っていたイモラミラーでは車検通らない可能性があったため交換。
取り付けは、至極簡単。視認性も良く使い勝手は良い。
ただウチのmotoguzziでは振動が多いせいかみらーの位置固定用のネジがすぐ緩む。何度も増し締めしていたら、ネジ穴を舐めてしまった。元々はM5サイズのネジなので、M6でタップを切り直し適当な10mmのキャップボルトで固定。ネジが大きくなった事でしっかり留める事が出来るようになり具合がよくなった。(その後、念のためネジロック剤も使っています)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする