複合ケーブル

複合ケーブル オリエンタルモーター

仕様
(心線構成)
AWG18
絶縁体外径Φ3×4本
AWG24
信号用シールド線 絶縁体外径Φ1.5×2本
(ケーブル定格)
80℃ 300V
材質(シース)耐熱性塩化ビニル 芯数6 仕上外径(Φmm)11 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35442163 FC05 5
3,400
 
 
取扱い終了

返品不可
35442172 FC10 10
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする