ミニレース ML-210
優れた剛性の本格V型ベッド
耐久性のあるコンデンサーモーター採用
高精度な加工をお約束する自信の主軸
使いやすい心押台
前後送り60mm、余裕の往復台
0セッティングができる便利なハンドル
確実なギヤー式精密チャック
広範囲な加工が自在にできる強度・耐久性に優れた旋盤です
主軸回転数(min-1[r.p.m])340・650・950・1100・2100・3100(60Hz)、280・540・780・910・1710・2500(50Hz)丸ベルト掛け換え6段
機械主軸テーパ(穴・心押穴)MT♯1
心間距離(mm)210
ベット上振り(mm)Φ104
シャンク(使用可能バイト)8mm角
モーターコンデンサーモーター
モーター電圧(V)単相100
モーター入力(W)130
モーター出力(W)70
移動距離(mm)(心押軸)30、(往復台前後)60、(往復台左右)心間全域
外形寸法(mm)490×256×150
軸外径(Φmm)(心押)18
質量(kg)8
主軸貫通孔(Φmm)10.5
心高(mm)(センター)52
振り(mm)(往復台上)Φ58
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上旋盤の特長と加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/189/
2023-03-16
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
多軸アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/187/
2023-03-16