クイックチェンジ刃物台(バイトホルダー2個付)

クイックチェンジ刃物台(バイトホルダー2個付) サカイマシンツール
(2件のレビュー)

クイックチェンジ本体は固定し、バイトをセットしたカートリッジを着脱して使います。刃先の高さの調整も簡単にできます。敷板が不明になります。(No.3585バイトホルダー2ヶ付)

付属品No.3585バイトホルダー2個 適合本体ML360 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35366405 3581
25,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35366405
2023-07-28
用途:
兄弟機のML210に
サービス業

ML210で使用するため高さが不足する分は改造覚悟でしたが問題は少ないです。
実物は画像より背が高くすり割り加工もない等、色々改良版となっている様子でした。
あと4~5mm全高があればML210完全対応ですが、加工せずともワッシャーを天面に乗せてホルダーを2mm持ち上げるだけで十分間に合うので暫く様子見です。
26径特寸ワッシャーで純正8mmバイトの高さ不足は一応解決、10・12mmシャンクはほぼ適正範囲内…なにより送り台とぴったり合うサイズ・姿が流石は兄弟機の純正品でした。
これまで社外品刃物台の不相応な大きさと品質感に不満がありましたので、乗り換えて大正解です。

1人が参考にしています
対象商品:
35366405
2022-02-23
用途:
サカイ旋盤ML-360に
電気・ガス・熱供給・水道業

4本バイト付けられる、マルチの使ってましたがサカイ純正でないバイトが増え、又10mmバイトも有ります。
これは、2本しか付けれませんがバイトを固定したのが
有れば次から次へと交換出来ます。
個人的には4本位使うためホルダーは後2つは買いたいです。
上下は14mm動きますが、下は普通純正刃物台から2.5mm低いだけですから12mmバイトは無理で10mmまでです。
上は十分に上がりスケイタは要りません。4本ホルダーより、こちらがお勧めですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする