曜日別特売

水性ニス

水性ニス - サンデーペイント水性ニス - サンデーペイント水性ニス - サンデーペイント水性ニス - サンデーペイント水性ニス - サンデーペイント水性ニス - サンデーペイント水性ニス - サンデーペイント水性ニス - サンデーペイント
(9件のレビュー)

木部の着色とツヤが同時に出ます。色あせやつやびけがほとんどありません。乾きが早く、密着性に優れています。

用途屋内木部の着色透明仕上げ 机、イス、家具、柱、腰板、ドア、木工品、クラフト工作品など。標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.5成分合成樹脂(アクリル)種別ニス類主な用途屋内外木部使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプエマルション内容量1缶(300mL)
注意
※液をうすめる場合や用具洗いには水道水をご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35493787チークチーク
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
35493796マホガニーマホガニー
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35493805メープルメープル
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35493814ウォルナットウォルナット
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35493823透明透明
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35493805
2024-04-22
用途: DIY利用

木工に利用。格安が魅力でした。問題なく使え、満足です

対象商品 : 35493823
2021-11-30
用途: 板塗り
適斎塾

普通に使いやすいニスです。ちょっとした日曜大工や木工に適量です。

対象商品 : 35493805
2021-10-08
用途: 広告で作るBOX

塗りやすく色が最高!
ツヤツヤで綺麗に仕上がりました。
別に2色購入してしまいました。

対象商品 : 35493787
2020-11-08
用途: 木材塗装
サービス業

木材塗装に使用。ニスの伸びが良く作業効率がいい。2度塗りすれば仕上がりも満足

対象商品 : 35493787
2020-10-08
用途: 自作テーブルの上塗り
自営農・林・水産業

自作テーブル等に上塗りしていますが、ちょっとした手間で見栄えが全く違います。

対象商品 : 35493814
2019-02-25
用途: 窓わくキレイにしました。
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて凄くいい物でした。色とってもキレイな色で、ほんとのウオールナット見たい。

対象商品 : 35493805
2019-05-29
用途: 対面キッチンのテーブル

汚れるので、サンダーをかけた後に塗りました。今のところ大丈夫です。

対象商品 : 35493805
2016-04-04
用途: トラックの荷台
建設業・工事業

乾きが早いから助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする