充電式ブロワ

充電式ブロワ 京セラ(旧RYOBI電動工具)
(1件のレビュー)

用途に合わせて風量を強(Highモード)と弱(Lowモード)に簡単切換。
電池の容量が一目でわかる電池残量表示付。
作業中に作業ズボンのベルトや壁の釘に掛けることができるベルトフック付。

適合
(充電器)BC-1400L
(電池パック)リチウムイオン 14.4V/B-1430L(3000mAh)、B-1425L(2500mAh)、B-1415(1500mAh)
風量(m3/min)0~1.7 充電時間(分)27 仕様風量切換付、電池残量表示付、ベルトフック付 風圧(kPa)0~3.5 質量(kg)1.8(DC14.4V、3000mAhの電池パック使用時) 連続使用時間(分)強/21、弱30(DC14.4V、3000mAhの電池パック使用時) 長さ(mm)555 幅(mm)163 高さ(mm)225(DC14.4V、3000mAhの電池パック使用時) 内容量1台
注意
※BBL-140(本体のみ)には、電池パック・充電器は付属しておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35483077 BBL-140(本体のみ) ノズル、ベルトフック
12,600
 
 
取扱い終了
35483086 BBL-140 ノズル、ベルトフック、電池パック
34,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35483086
2015-07-27
用途:
植え込み内の落ち葉清掃に

軽量で扱いやすい。充電容量が小さいので使い方によって別売の電池パックを追加購入する必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする