omron(オムロン)
汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZV
しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。
カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
形状
汎用ヨコ型
質量(g)
約260~280
適合規格
UL/CSA/CCC規格
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)
突入電流(A)
常時最大:閉路:30、開路:15
端子温度上昇
50deg以下
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:20
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
定格電圧(V)
アクチュエータの種類
内蔵スイッチ
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46556526
XV-N-2
-
一般形
DC8、14、30、125、250
シール・プランジャ形
単極双投(直流)
底面取りつけ形
¥
4,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46556535
XV-NA2-2
都度納期確認
シール形
DC8、14、30、125、250
シール・ローラ・アームレバー形
単極双投(直流)
底面取りつけ形
¥
5,050
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
61日以内出荷
返品不可
35501347
ZV-Q22-2
-
シール形
AC125、250、480、DC125、250
ローラ・プランジャ形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
¥
4,350
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46556544
XV-Q-2
都度納期確認
シール形
DC8、14、30、125、250
プランジャ形
単極双投(直流)
底面取りつけ形
¥
4,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46556553
XV-Q21-2
都度納期確認
シール形
DC8、14、30、125、250
クロス・ローラ・プランジャ形
単極双投(直流)
底面取りつけ形
¥
4,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46556562
XV-Q22-2
-
シール形
DC8、14、30、125、250
ローラ・プランジャ形
単極双投(直流)
底面取りつけ形
¥
4,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46556571
XV-QA2-2
-
シール形
DC8、14、30、125、250
ローラ・アームレバー形
単極双投(直流)
底面取りつけ形
¥
4,850
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
121日以内出荷
返品不可
35501356
ZV-Q21-2
-
一般形
AC125、250、480、DC125、250
クロス・ローラ・プランジャ形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
¥
4,350
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46556711
ZV-N21-2
都度納期確認
シール形
AC125、250、480、DC125、250
シール・クロス・ローラ・プランジャ形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
¥
5,550
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46556727
ZV-NA277-2
-
一般形
AC125、250、480、DC125、250
一方向動作シール・ローラ・アームレバー形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
¥
5,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46556736
ZV-Q-2
-
一般形
AC125、250、480、DC125、250
プランジャ形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
35501365
ZV-QA2-2
都度納期確認
一般形
AC125、250、480、DC125、250
ローラ・アームレバー形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
¥
4,350
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66542096
ZV-N22-2S
都度納期確認
シール形
AC125、250、480、DC125、250
シール・ローラ・プランジャ形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66542105
ZV-N-2G
都度納期確認
シール形
AC125、250、480、DC125、250
シール・プランジャ形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66542114
ZV-N-2S
都度納期確認
一般形
AC125、250、480、DC125、250
シール・プランジャ形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66542132
ZV-NA2-2S
-
一般形
AC125、250、480、DC125、250
シール・ローラ・アームレバー形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66542148
ZV-NA277-2S
-
一般形
AC125、250、480、DC125、250
一方向動作シール・ローラ・アームレバー形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
121日以内出荷
返品不可
35501374
ZV-N-2
-
シール形
AC125、250、480、DC125、250
シール・プランジャ形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
66542184
ZV-Q22-2S
-
シール形
AC125、250、480、DC125、250
ローラ・プランジャ形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
121日以内出荷
返品不可
66542193
ZV-QA2-2S
-
一般形
AC125、250、480、DC125、250
ローラ・アームレバー形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
121日以内出荷
返品不可
35501383
ZV-N22-2
-
シール形
AC125、250、480、DC125、250
シール・ローラ・プランジャ形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
¥
5,550
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35501392
ZV-NA2-2
-
一般形
AC125、250、480、DC125、250
シール・ローラ・アームレバー形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
66542175
ZV-Q21-2S
-
シール形
AC125、250、480、DC125、250
クロス・ローラ・プランジャ形
単極双投(交流)
底面取りつけ形
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください