曜日別特売

汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2

汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 - omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 - omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 - omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 - omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 - omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 - omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 - omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 - omron(オムロン)

しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。
カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。

定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
定格電圧(V)
アクチュエータの種類
内蔵スイッチ
取付方式
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46556465XV2-N-2都度納期確認一般形DC8、14、30、125、250シール・プランジャ形単極双投(直流)-側面対角線取りつけ形
4,600
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
46556474XV2-NA2-2都度納期確認シール形DC8、14、30、125、250シール・ローラ・アームレバー形単極双投(直流)-側面対角線取りつけ形
5,050
4,698
5,168(税込)
61日以内出荷
返品不可
46556483XV2-NA277-2-シール形DC8、14、30、125、250一方向動作シール・ローラ・アームレバー形単極双投(直流)-側面対角線取りつけ形
6,300
5,698
6,268(税込)
121日以内出荷
返品不可
46556492XV2-Q-2-シール形DC8、14、30、125、250プランジャ形単極双投(直流)-側面対角線取りつけ形
4,350
4,298
4,728(税込)
121日以内出荷
返品不可
46556501XV2-Q22-2-シール形DC8、14、30、125、250ローラ・プランジャ形単極双投(直流)-側面対角線取りつけ形
4,850
4,298
4,728(税込)
121日以内出荷
返品不可
46556517XV2-QA2-2-シール形DC8、14、30、125、250ローラ・アームレバー形単極双投(直流)-側面対角線取りつけ形
4,850
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
35501401ZV2-Q22-2都度納期確認一般形AC125、250、480、DC125、250ローラ・プランジャ形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
4,350
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
35501417ZV2-N-2-シール形AC125、250、480、DC125、250シール・プランジャ形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
46556657ZV2-NA277-2-一般形AC125、250、480、DC125、250一方向動作シール・ローラ・アームレバー形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
5,550
4,598
5,058(税込)
121日以内出荷
返品不可
46556666ZV2-Q-2都度納期確認一般形AC125、250、480、DC125、250プランジャ形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
3,900
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
46556675ZV2-Q21-2-一般形AC125、250、480、DC125、250クロス・ローラ・プランジャ形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
4,350
3,500
3,850(税込)
121日以内出荷
返品不可
66541983ZV2-N21-2S都度納期確認シール形AC125、250、480、DC125、250シール・クロス・ローラ・プランジャ形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
オープン
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
46556684ZV2-QA2-2都度納期確認一般形AC125、250、480、DC125、250ローラ・アームレバー形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
4,350
3,500
3,850(税込)
121日以内出荷
返品不可
66541992ZV2-N22-2S-シール形AC125、250、480、DC125、250シール・ローラ・プランジャ形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
オープン
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
46556693ZV2-QA277-2-一般形AC125、250、480、DC125、250一方向動作ローラ・アームレバー形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
5,550
4,598
5,058(税込)
121日以内出荷
返品不可
66542008ZV2-N-2G都度納期確認シール形AC125、250、480、DC125、250シール・プランジャ形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
オープン
3,500
3,850(税込)
61日以内出荷
返品不可
46556702ZV2-YNA2-2都度納期確認シール形AC125、250、480、DC125、250シール・ローラ・アームレバー形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
4,900
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
66542017ZV2-N-2S-一般形AC125、250、480、DC125、250シール・プランジャ形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
オープン
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
35501426ZV2-N22-2-シール形AC125、250、480、DC125、250シール・ローラ・プランジャ形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
5,450
4,698
5,168(税込)
当日出荷
66542035ZV2-NA2-2S都度納期確認一般形AC125、250、480、DC125、250シール・ローラ・アームレバー形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
オープン
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
66542044ZV2-NA277-2S-一般形AC125、250、480、DC125、250一方向動作シール・ローラ・アームレバー形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
オープン
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
66542062ZV2-Q-2S都度納期確認一般形AC125、250、480、DC125、250プランジャ形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
オープン
3,898
4,288(税込)
121日以内出荷
返品不可
66542087ZV2-QA2-2S-一般形AC125、250、480、DC125、250ローラ・アームレバー形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
オープン
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
35501435ZV2-NA2-2-一般形AC125、250、480、DC125、250シール・ローラ・アームレバー形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
4,450
4,298
4,728(税込)
当日出荷
39112884ZV2-N21-2都度納期確認シール形AC125、250、480、DC125、250シール・クロス・ローラ・プランジャ形単極双投(交流)-側面対角線取りつけ形
5,450
4,998
5,498(税込)
61日以内出荷
返品不可
66542026ZV2-NA2-2G-シール形AC125、250、480、DC125、250シール・ローラ・アームレバー形単極双投(交流)側面対角線-
オープン
取扱い終了
66542078ZV2-QA2-2G1-一般形AC125、250、480、DC125、250ローラ・アームレバー形単極双投(交流)側面対角線-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする