曜日別特売

PTFEシリンジフィルター(疎水性)

PTFEシリンジフィルター(疎水性) - MS(Membrane Solutions)PTFEシリンジフィルター(疎水性) - MS(Membrane Solutions)PTFEシリンジフィルター(疎水性) - MS(Membrane Solutions)PTFEシリンジフィルター(疎水性) - MS(Membrane Solutions)PTFEシリンジフィルター(疎水性) - MS(Membrane Solutions)PTFEシリンジフィルター(疎水性) - MS(Membrane Solutions)PTFEシリンジフィルター(疎水性) - MS(Membrane Solutions)PTFEシリンジフィルター(疎水性) - MS(Membrane Solutions)
(1件のレビュー)

有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
タイプ
穴径(Φμm)
材質(メンブラン)
有効ろ過面積(cm2)
最高使用温度(℃)
直径(Φmm)
流量(mL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35587176PTFE0130221箱(100個)149-40-90-31疎水性0.22PTFE1.091301310
7,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
35587185PTFE0130451箱(100個)149-40-90-32疎水性0.45PTFE1.091301310
7,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
35587194PTFE0131001箱(100個)149-40-90-33疎水性1PTFE1.091301310
11,400
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
35587203PTFE0135001箱(100個)149-40-90-34疎水性5PTFE1.091301310
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
35587212PTFE0250221箱(100個)149-40-90-35疎水性0.22PTFE4.0813025100
9,700
9,598
10,558(税込)
当日出荷
35587221PTFE0250451箱(100個)149-40-90-36疎水性0.45PTFE4.0813025100
9,700
9,598
10,558(税込)
当日出荷
35587237PTFE0251001箱(100個)149-40-90-37疎水性1PTFE4.0813025100
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
35587246PTFE0255001箱(100個)149-40-90-38疎水性5PTFE4.0813025100
12,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
60776598PTFE0300221セット(100個)--------
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
60776607PTFE0300451セット(100個)--------
11,900
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35587246
2024-08-20
用途: 液剤をにシリンジに注入する際に濾過として使用
有限会社シン・ワールド卸売・小売業

2年間も使用してきましたが、特に品質の面には大きい問題がないです。
消耗品ですので、コストはもう少し親民的であれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする