PTFE013045 PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) 35587185

 

PTFE013045 PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) 35587185
PTFE013045 PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions) 35587185

PTFEシリンジフィルター(疎水性)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
直径(Φmm)
13
穴径(Φμm)
0.45
注文コード
35587185
品番
PTFE013045
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可

TGK品番
149-40-90-32
タイプ
疎水性
穴径(Φμm)
0.45
材質(メンブラン)
PTFE
有効ろ過面積(cm2)
1.09
最高使用温度(℃)
130
直径(Φmm)
13
流量(mL/min)
10
質量(g)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35587246
2024-08-20
用途: 液剤をにシリンジに注入する際に濾過として使用
有限会社シン・ワールド 様(卸売・小売業)

2年間も使用してきましたが、特に品質の面には大きい問題がないです。
消耗品ですので、コストはもう少し親民的であれば最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする