EVAC チェーンクランプ チェーンクランプ 商品レビューを投稿する 材質 リング部/耐熱性FRP樹脂、ストラップ部/SUS316 使用温度範囲(℃) -20〜100 (150℃で12時間) 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 4 件中 1 - 4 件 注文 コード 品番 選択解除 30132916 30132925 30132940 30132950 TGK品番 選択解除 292-64-55-01 292-64-55-02 292-64-55-03 292-64-55-04 サイズ 選択解除 NW16 NW25 NW40 NW50 寸法B(Φmm) 選択解除 60 70 85 106 寸法A(Φmm) 選択解除 122 127 141 156 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 お届け日 数量 35592584 30132916 292-64-55-01 NW16 60 122 ¥3,100 ¥2,990 1 ¥2,990 税込¥3,289 - 35592593 30132925 292-64-55-02 NW25 70 127 ¥3,700 ¥3,690 1 ¥3,690 税込¥4,059 - 35592602 30132940 292-64-55-03 NW40 85 141 ¥3,800 ¥3,790 1 ¥3,790 税込¥4,169 - 35592611 30132950 292-64-55-04 NW50 106 156 ¥4,100 ¥3,990 1 ¥3,990 税込¥4,389 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品液送・ポンプ類液送・ポンプ用部品・オプション この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. チェーンクランプ CHN-50 テラオカ(ANEX) 税込¥7,689 ¥6,990 (0) 2. アウター付センターリング EVAC 税込¥3,289〜 ¥2,990〜 (0) 3. チェーンクランプ アズワン 税込¥3,729 ¥3,390 (0) 4. チェーンクランプ IRWIN 税込¥3,069 ¥2,790 (1) 5. 吊りチェーン用クランプ KCM コンドーテック 税込¥27,390 ¥24,900 (0) 6. チェーンクランプ アサダ 税込¥21,890 ¥19,900 (0) 7. 吊りチェーン用クランプ 皿付 KCMCS コンドーテック 税込¥24,090 ¥21,900 (0) 8. クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック機工) 税込¥2,739〜 ¥2,490〜 (0) 9. 真空用NWアルミクランプ ノーブランド 税込¥1,419〜 ¥1,290〜 (4) 10. チェーンクランプ 三商 税込¥7,029〜 ¥6,390〜 (0) 11. 真空用NW SUSクランプ ノーブランド 税込¥6,149〜 ¥5,590〜 (0) 12. ロッキングプライヤチェーンクランプ KTC 税込¥5,489 ¥4,990 (0) 13. チェーンクランプ Thermo Fisher Scientific 税込¥11,990 ¥10,900 (0) 14. チェーンクランプ ケニス 税込¥5,379 ¥4,890 (0) 15. NWクランプ ケニス 税込¥4,939 ¥4,490 (0) 16. センターリング ULVAC(アルバック機工) 税込¥2,739〜 ¥2,490〜 (0) 17. 継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空 税込¥8,789 ¥7,990 (1) 18. キャッチ37チェーン固定用 タカミヤ 税込¥1,529 ¥1,390 (0) 19. センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDS 税込¥1,419〜 ¥1,290〜 (0) 20. 真空用NWセンターリング ノーブランド 税込¥1,309〜 ¥1,190〜 (2) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。