モリスWAX5000F(UVC)

モリスWAX5000F(UVC) リスロン
(37件のレビュー)

水垢、汚れを付けにくくし、UVカット。車全体に塗布すれば、人も車も紫外線から守ります。雨と走行により、汚れを落す画期的な商品です。
プラズマ撥水により約6ヶ月間ボディーを汚れから守ります。(天候等条件により多少期間が異なります。)

用途車両(ボディー等)の保護ツヤ出し。 特性撥水、防汚、耐紫外線 使用方法洗車後のボディーが水で濡れた状態で、本製品 原液~5倍液を濡れたスポンジで、天井部分から下方へ全体に塗り伸ばして行き塗布が終わり次第、天井部から全体に水をかけ、過分を洗い流します。後は乾いたタオルで拭き上げるだけ。 作業量(目安)普通車約8台分 危険物の類別非危険物 内容量1本(500mL)
注意
※直接スプレーをかけますと過剰ワックスになり効果が半減します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35528446 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35528446
2021-08-20
用途:
洗車
医療・福祉・介護関連業

現在カブリオレの洗車に使っています。
ボディは今まで通り綺麗に艶撥水が出て満足です。
カブリオレと言う事もあり幌にも使っていてUV吸収効果を期待しています♪
幌に関してはあまり撥水は感じませんが効果を期待して使い続けて行こうと思っています。

対象商品:
35528446
2021-01-13
用途:
車のコーティング
その他業種

今まで簡易ガラスコーティングを使用していましたが、このコーティングはフッ素を使用しているためか、ガラスコーティングよりシミが付きづらく思います。
暫く使い続けようと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
35528446
2020-12-15
用途:
自動車整備

定番の一流メーカー品、本当に便利。これを使っていれば後悔後腐れ無し。

2019-11-23
用途:
外装仕上げ
その他業種

フラッシュリーβを使用していましたが、ほぼ同時に購入したこの商品を試したくて、今日使ってみました。市販のスプレーボトルで5倍に薄めて、洗車後、吹き付けながらマイクロファイバークロスで塗り広げ、洗い流し、別のマイクロファイバークロスで拭き上げました。フラッシュリーβよりも作業し易く、特に拭き上げに気を遣わず、ピカピカになります。私は、拭き上げ後に、再度吹きつけて乾拭きしましたが、なおピカピカになりました。後は雨が降った後どのようになっているかと、耐久性でしょうか。それがよければ今後もこの商品を使い続けたいと思います。

対象商品:
35528446
2020-03-01
用途:
マイカー洗車
サービス業

今回で二度目の購入となります。初回購入時は、原液のまま使用しておりましたが、希釈してもOKとの事だったので、途中から希釈して使用しました。撥水効果も十分で、非常に経済的な商品と思います。なので、洗車都度使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
35528446
2019-08-09
用途:
乗用車のコーティング
運輸・通信業

5倍希釈で使用しています。やはりボディ、樹脂パーツ、ガラスと場所を問わず使える利便性は良いです。施工後の仕上がりは艶、撥水共に十分で、耐久性はまだわかりませんが、樹脂パーツの白ボケも防いでくれそうで期待しています。
ウォッシャー液にも使用していますが、なかなかの撥水力で、耐久性もいわゆる専用品よりも良い気がします。
どなたかも書かれてましたが、4リットルの商品を取り扱って頂けないでしょうか?トラックのウォッシャー液でも使用していると、どうしても使用量が多くなってしまいますので。
商品としては大満足。もっと知られるべき逸品だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
35528446
2019-09-28
用途:
洗車
卸売・小売業

シャンプー後の濡れたボディにそのまま使えて拭き上げ後、ツルツルの仕上がりです。フロントガラス、樹脂面にも使用出来るのでとっても便利です。4Lぐらいの大きなサイズも出して欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35528446
2019-08-10
用途:
車のワックス
運輸・通信業

撥水効果バツグンで長持ちします。吹きかけて拭き取るだけなので簡単。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする