オリエンタルモーター オリエンタルモーターの メカニカル部品 オリエンタルモーターの モーター(原動機) オリエンタルモーターの モーター周辺部品 コントローラ SGシリーズ コントローラ SGシリーズ 注文コード 使用周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと) 使用周囲湿度20~85%(結露のないこと) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SG6100S SG8030J-D SG8030J-U SG8030S-D SG8030S-U 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35553996 SG6100S ¥78,000 取扱い終了返品不可 35554005 SG8030J-D ¥43,000 取扱い終了返品不可 35554014 SG8030J-U ¥43,000 取扱い終了返品不可 35554023 SG8030S-D ¥39,000 取扱い終了返品不可 35554032 SG8030S-U ¥39,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBK ガンコ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥24,749 ¥22,499 バスケットへ NBK ガンコ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥25,519~ ¥23,199~ NBK キャッチ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,476~ ¥4,069~ NBK キャッチ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,528~ ¥1,389~ バイブレーター(2極三相誘導モーター) ユーラス 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラス 税込¥527,780~ ¥479,800~ 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター 税込¥15,378~ ¥13,980~ モーター DC用 130-1.5V オーム電機 税込¥174 ¥158 バスケットへ モーター DC用 130-3V オーム電機 税込¥174 ¥158 バスケットへ モーター DC用 140-1.5V オーム電機 税込¥218 ¥198 バスケットへ モーター DC用 140-3V オーム電機 税込¥218 ¥198 バスケットへ モーター DC用 160-3V オーム電機 税込¥273 ¥248 バスケットへ モーター DC用 180-3V オーム電機 税込¥273 ¥248 バスケットへ 単相モータ コンデンサ始動式 全閉外扇型モートル 日立産機システム 税込¥15,378 ¥13,980 (9) 直交軸ギヤヘッド オリエンタルモーター 税込¥17,578~ ¥15,980~ 単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ (1) ギヤードモータ MGX1MS~ 富士電機 税込¥21,978~ ¥19,980~ DCギヤードモータ TG-06D-BEタイプ ツカサ電工 税込¥6,158~ ¥5,598~ BLHシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター 税込¥18,678~ ¥16,980~ コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシ 税込¥29,678~ ¥26,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品モーター(原動機)モーター周辺部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります 汎用モーター ギヤードモーター インダクションモーター ギヤヘッド レバーシブルモーター スピードコントロールモーター ブラシレスモーター ステッピングモーター サーボモーター 振動モーター C・Bモーター トルクモーター リニアモーター 電磁ブレーキ付モーター モーター周辺部品 シェアする マイページ 最近見た商品