AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) - AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) - AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) - AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) - AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) - AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) - AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) - AZ BATTERYAZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) - AZ BATTERY
(117件のレビュー)

AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY
2輪用メンテナンスフリーバッテリー
高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用
振動にも強いグリッド、ペースト仕様

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
他社参考品番(GSユアサ)
他社参考品番(FURUKAWA)
幅(mm)
長さ(mm)
総高さ(mm)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35577297ATR4A-5(ATR4A-BS)2.3YTR4A-BS-501148712
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
35577306AT4B-52.3GT4B-5-401158912
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
35577315AT7B-46GT7B-4-681529612
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
35577324ATZ7S6YTZ7S-7211510712
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
35577333AT9B-48GT9B-4-7215210812
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
35577342ATZ10S8.6YTZ10S-891529512
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
35577351AT12B-410GT12B-4-7215213312
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
35577367ATZ12S11YTZ12S-8915211212
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
35577376ATZ14S11.2YTZ14S-8915211212
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19518223AT12A-BS10YT12A-BSFT12A-BS8915210812
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19518232AT4L-BS3YT4L-BSFT4L-BS721148712
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
19518248ATX12-BS10YTX12-BSFTX12-BS8915213312
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
19518257ATX14-BS12YTX14-BSFTX14-BS8915214812
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
19518266ATX5L-BS4YTX5L-BSFTX5L-BS7211410612
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
19518275ATX7A-BS6YTX7A-BSFTX7A-BS891519612
オープン
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
19518284ATX7L-BS6YTX7L-BSFTX7L-BS7211413112
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
19518293ATX9-BS8YTX9-BSFTX9-BS8915210812
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
19518302ATX4L-BS3YTX4L-BSFTH4L-BS721148712
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
20819855ATZ5S3.5YTZ5S-721158812
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
20819873ATZ6V5YTZ6V-7211510812
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
20819898ATZ8V7YTZ8V-7211513112
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:117
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35577297
2023-09-15
用途: バイク
モトマッツ

ATR4A-5はYTR4A-BSとなっていますが、微妙に寸法が違います。
ライブディオ(AF35) に使用しようと思いましたが、カプラーは刺さりますがロックの爪は引っかかりません。バッテリーの押さえは浮いて押さえを止めるネジを締め付けるのは難しいです。
他車種では問題があるかどうかは不明ですし、ライブディオにおいても使えなくはないと思いますが、お預かり車両への取付けなので別メーカーの物を取り直しました。
無駄な在庫になってしまった(;´Д`)(笑)

5が参考にしています
対象商品 : 19518223
2023-01-19
用途: バイクのバッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

液入 充電済みなので開封後直ぐに使用出来ました。
使用前に電圧を測った所12.7V有りましたが、不安な方は予充電されても良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 20819855
2023-03-07
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

装着品が弱ってきたため、交換用として購入しました。
すでに3ヶ月以上経過してきますが、満足しています。
価格も安く、充電済みのため、即使用可能なのがありがたいです。

対象商品 : 19518232
2022-04-10
用途: 原付きバイクに使用
運輸・通信業

価格的にリーズナブルなので、今まで、何度か購入しております。
力強い始動力が感じられます。

1が参考にしています
対象商品 : 19518302
2022-06-27
用途: 原付の修理
製造業

特に悪いとこは無し。一発で始動できた。
後はどこまで使い続けれるか。

1が参考にしています
対象商品 : 19518232
2022-03-11
用途: バイクの走行
サービス業

液入りタイプで交換がスムースに出来ました。液注入タイプだとすぐに作業ができません。

2022-02-07
用途: バイクメンテナンス
農・林・水産業

バイクのメンテナンスの為に購入。
数年たっていたので交換しました。
とても価格が安く、大変助かります。

対象商品 : 35577297
2022-02-18
用途: スクーターのバッテリー

ホンダのDIOに使いましたセルも調子が良くエンジンがかかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ヤマハJOGに使用検討中です。横置き搭載可能ですか?
回答:
横置き搭載はお勧め出来ないとの事でした。
対象商品:
35577306
5が参考にしています
2013-01-17

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする