曜日別特売

スーパーゾイル スプレー

スーパーゾイル スプレー - SUPER ZOIL(スーパーゾイル)スーパーゾイル スプレー - SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
(80件のレビュー)

サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。
エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。
各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。
汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。

仕様金属表面再生剤配合種別潤滑スプレー
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35578523ZS2801本(280mL)
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10939382ZS801本(80mL)
980
859
945(税込)
当日出荷
35578514ZS801本(80mL)
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:80
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35578523
2026-03-31
用途: バイクのメンテナンス
清水石材店製造業

スーパーゾイルは以前から使用してまして
非常に効果的なので今回はこのスプレーを
購入してみました。
ワイヤーなどに使用するのが楽しみです。

対象商品 : 10939382
2026-03-02
用途: 初期始動
運輸・通信業

二輪、四輪扱います。
初期始動には、プラグホールから噴霧してクランキングします。
スーパーゾイルエコも昨今で初めてますが、内容量はスプレー式のが添加量多いですね。
…30数年前からあるゾイルはありました。
それが結果なのかと思います

2025-05-29
用途: 注油

リピートです。大きいと使い切らないので小さいタイプを購入しています。安定のゾイルスプレーいつも使用してます。

対象商品 : 35578523
2025-03-14
用途: バイクメンテナンスの時
Kデリバリーサービス業

備えあれば憂いなし!!こ!つかっておけば問題起きない。

2024-10-20
用途: ベアリング組み換え等
製造業

ベアリング交換、チェーンのメンテ、2stエンジンのオーバーホール等に
最適です組み換え初期に吹き付けておけば安心感が違います

対象商品 : 35578523
2023-07-28
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクのエンジン組み立て時に使用しています。金属表面をコーティングしてくれるので、組み上げて最小に始動する際、オイルが回るまでの保護をしてくれるので安心です。スプレー式で使い易いのもいいですね。

対象商品 : 35578523
2023-04-18
用途: 自動車の整備時

高いレベルでの安定クオリティですが、もう少し安いと助かります…

対象商品 : 35578523
2023-01-20
用途: バイクメンテナンス用

バイクメンテナンス用に使用しています。
駆動部分の必需品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする