曜日別特売

スーパーゾイル チェーンルーブ

スーパーゾイル チェーンルーブ - SUPER ZOIL(スーパーゾイル)スーパーゾイル チェーンルーブ - SUPER ZOIL(スーパーゾイル)
(43件のレビュー)

各種チェーンに直接スプレーしていただくことにより、潤滑性能を向上させ、チェーン及びスプロケットの寿命を延ばします。
チェーンののびを防ぎ、スプロケットの寿命を3倍に延ばします。
シールチェーンにもご使用いただけます。
エンジンの組付け、ベアリング等にも同様にご使用いただけます。
汚れがひどい場合は洗浄するか、2~3回繰り返しスプレーしてください。

仕様金属表面再生剤配合種別スプレーグリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35578532ZC220
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35578532
2026-03-20
用途: チェーンオイルはこれが好き
サービス業

色々使いましたがこれが一番よかったです。油分の潤滑だけの潤滑だけでなくゾイル特有の金属改質している気がします。チェーンも長持ちしてます。

2025-08-05
用途: チェーンのグリスアップに
電気・ガス・熱供給・水道業

毎回こちらを使っています。チェーンが滑らかな動きになりますし、比較的長持ちしますので、不精な私にはベストチョイスだと思っています。

対象商品 : 35578532
2024-02-13
用途: オイル交換共々忘れずに
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン保護でゾイルさん製品を使っていましたが走行距離も少ないためチェーン給油はちょっとおろそかになっていました。チェーン給油後にギアをニュートラルにして押してみるとチェーンの動きが滑らか、押すのも軽くなった実感があります。これからもこまめにメンテしようと思います。

対象商品 : 35578532
2022-06-26
用途: チェーンのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーのチェーンルブは特に違いを感じられなかったが、これは明らかに取り回しが軽くなった。 正直もっと早く使用するべきだった。

対象商品 : 35578532
2022-04-26
用途: バイクのチェーンのメンテナンス
建設業・工事業

チェーンの耐久性アップと、フリクションの軽減が凄い

対象商品 : 35578532
2021-11-01
用途: チェーンソーの注油に使っています。
教育・研究機関

あまり使用しないチェーンソーの注油に使っています。
多少固くなってしまっていても問題なく復活してくれますし、もちも良くなります。

2021-10-09
用途: チェーンの給油
自動車・二輪車・自転車関連業

音が静かになり滑らかに動くようになった。最高のチェーンルブです。

対象商品 : 35578532
2021-01-24
用途: ビジネスバイクのノンシールチェーンに

フルカバーのチェーンケースを備えたビジネスバイクに使う限り、
驚くほど長期間に渡って潤滑効果が持続してくれます。
そのため注油回数が少なくて済み、容量対価格比の割高な製品ですが、
トータルのコスパは悪くないと思います。
.  
チェーンの伸びも明らかに少なくなり、チェーン引きの調整回数が減って
メンテがたいへん楽になり、スプロケットの減りも少ないようです。
.   
ところが、フルカバーのチェーンケースを持たないスポーツタイプのバイクに使った場合、
雨天走行で水がかかると、短時間で油膜が切れて鉄の地金が剥き出しになってしまい、
急激に潤滑能力を失って一気にチェーンが伸びてしまいます。
ですから、雨に見舞われる度に再注油が必要になり、アッという間に缶が空になってしまうので、コスパ最悪でお話になりません。
.   
フルカバーのチェーンケースを備えたビジネスバイクに使う限りは性能良く
コスト面でも見合う製品ですが、そうでなければちょっとオススメは出来ませんね。
雨の日は絶対乗らない盆栽バイクならばともかく。
.    
それと、吹き付け初期から比較的流動性が低いゲル状なので、
ノンシールチェーンに使用する場合はローラーやブッシュ・ピンに
滲み込みやすい場所を狙って注油する必要があり作業に慣れを要します。
初期の流動性をもう少し上げたノンシールチェーン専用のバージョンを出して欲しい。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする