スモークトリートメント

スモークトリートメント STP
(25件のレビュー)

STPスモークトリートメントはハイマイレージ(6万キロ以上走行)車の排気白煙防止とオイル性能強化を目的に処理されています。

用途
ガソリン車用
低下したコンプレッションの回復
バルブやリフターのノイズ低減
オイル減りの改善と排気白煙の防止
エンジンパーツの正常と接触磨耗防止
適合車ガソリン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量428mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(428mL)
注意
※ガソリンエンジン用の添加剤で組成されていますのでディーゼルエンジンには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35594167 S-12
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35594167
2022-09-30
用途:
車のメンテナンス
製造業

量販店には無くやっと探し出したが、まあまあ普通な感じ。

対象商品:
35594167
2020-11-04
用途:
在庫限り
サービス業

在庫限りとのことですが、他店では倍近くの価格で販売されている商品です。STP商品は販売代理店が代わったので価格が上がりましたが、旧販売代理店表記の商品は前の価格のままなので、在庫のある物に関しては積極的に購入したいと思います。中身はなったく同じなだけにお得感半端なしです!

対象商品:
35594167
2019-09-23
用途:
自動車整備時
農・林・水産業

18万キロ走っているコンパクトカーのオイル交換時にスモークトリートメントを入れています。キャップがあり、保管できるので自分は1本で2回分で使っています。ほかの添加剤よりも経済的。...

1人が参考にしています
対象商品:
35594167
2019-07-18
用途:
EFエンジンのオイル下がり
自動車・二輪車・自転車関連業

ダメ元でエンジン始動時、白煙の出るタントに添加した所白煙が収まりました。
以前ムーヴに添加した時は、効果は全く無かったので、ちょっと驚きました。

対象商品:
35594167
2019-03-13
用途:
粘度高い

添加するとオイル粘度がググッと上がる。10w-30使っていてのオイル上がりには結構効きます、オイル下がりにはあまり効果は期待できません。

対象商品:
35594167
2018-07-22
用途:
車のエンジン
自動車・二輪車・自転車関連業

走行距離12万㎞を超えたのでエンジンに注入し力がでて静かになった感じです。

対象商品:
35594167
2017-02-09
用途:
エンジンオイル下がり

すぐに効果が出る訳ではありませんでしたが、徐々に効果が表れています。オイル交換の度に使うつもりなのでMonotaROブランドの物でもいいかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
35594167
2018-09-11
用途:
メンテナンス

走行距離が10万キロを越えた車に入れると、あからさまにメカノイズが小さくなります。うちのファミリーカーのRF3ステップワゴンにオイル交換毎に使っており、大きなトラブルも無くもうすぐ30万キロです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする