エンジンストップリーク
オイルの洩れを止め、劣化したシールやガスケットの回復効果があります。
用途オイルの洩れ止めとオイル性能強化・エンジン保護
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量428mL
危険物の性状非水溶性
内容量1本(428mL)
注意
※ディーゼル車にはご使用できません
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 35594176
2019-01-12
- 用途:
- オイル交換時に使用
山内 電工 様
少しオイルのニジミがあり 他の少し安い商品を何台か試しましたが 変化なし 以前使用したこの品で決まりです。 少し安いものより やはり実績のある商品でした。
2018-11-29
- 用途:
- 車のエンジンのオイル漏れ改善
農・林・水産業
かなりの粘度がありました。これがよいのか、漏れが止まりました。車買い替えかとあきらめていましたが、とりあえず、買い替えずに済みました。以前モノタロウのものも使いましたので、その効果もあるかもしれません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 35594176
2017-02-17
- 用途:
- オイル漏れ止め
自動車・二輪車・自転車関連業
定番商品なので安心して使えます。
後でわかったのですがホームセンターの方が安かったです。
価格面でがんばってください。
5人が参考にしています
- 対象商品:
- 35594176
2015-01-15
- 用途:
- 自動車のエンジンオイル漏れの予防に使います。
Style Box NisimOO 様
(製造業)
そのままの容器で、給油出来て、とても簡単に作業が出来ました。