曜日別特売

フレアナットギアレンチ

フレアナットギアレンチ - Pro-Autoフレアナットギアレンチ - Pro-Autoフレアナットギアレンチ - Pro-Auto
(2件のレビュー)

ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!
ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。

ギヤ歯数72山送り角度(°)5内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンチサイズ(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35741063FNG-121226.531.0175104
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り2点です
35741036FNG-08822.527.316079
オープン
取扱い終了
35741045FNG-101022.527.316087
4,180
取扱い終了
35741054FNG-111126.531.0175107
オープン
取扱い終了
35741072FNG-131331.535.0190149
オープン
取扱い終了
35741081FNG-141431.535.0190147
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35741045
2015-01-18
用途: フレアーナット仮付け用

目の付けどころはいいが、プラスチックのカバーのところがすぐに壊れて今は使っていません。
改善点はプラのところの強度アップとスパナの口の部分を持ち手の延長線上にするといいと思います。

8が参考にしています
対象商品 : 35741081
2014-11-08
用途: フレアナット締め付け

使い物にならない 一発で壊れた 中のバネが出てきた

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする