小型・中型トラック用保安セット

小型・中型トラック用保安セット EMERSON(エマーソン)

小型中型トラック対応。キャビンに収まるスリムなバッグ!!

セット内容三角停止表示板、タイヤストッパー(2個)、蛍光安全ベスト、LED発電ライト、収納バッグ 質量(kg)4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×310×70 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35703281 EM-400
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする