ロールスクリーン標準タイプ(プルコード式ウォッシャブル生地)

ロールスクリーン標準タイプ(プルコード式ウォッシャブル生地) タチカワブラインド

大きな窓から小さな窓までオールマイティ。
洗濯機での丸洗いができます。

材質
取付けブラケット/ステンレス鋼板プレス成形品、樹脂成形品
フレーム/アルミ押出し形材
サイドブラケット/鋼板プレス成形品
サイドブラケットカバー/樹脂成形品
巻取りパイプ/アルミ押出し形材
ウェイトバー/アルミ押出し形材
ウェイトバーキャップ/樹脂成形品
プルコード/化学繊維
プル/樹脂成形品
プルコードサポート/樹脂成形品
生地
(タテ糸)ポリエステル100%
(ヨコ糸)ポリエステル100%
5209ホワイトor5210アイボリーor5211ミルキーホワイトor5212バニラor5213ナチュラルアイボリーor5214リネンor5215ネイブルイエローor5216クリームイエローor5217ソフトベージュor5219クリアイエローor5221パールブラウンor5225パウダーピンクor5233ベージュor5237クラウディアピンク 仕様(部品色)オフホワイト 取付場所天井or正面 操作方法プルコード式 内容量1台
注意
※製作可能な幅:高さの比率は1:3以下となります。
【採寸方法】
※天井付け(窓枠内に取付ける場合)
幅は窓枠の内側寸法から1cmほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。
※正面付け(窓枠を覆う場合)
幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35680757 - 30~49 (プルコード)30 2個 30~49
15,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680766 - 50~80 (プルコード)30 2個 30~49
17,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680775 - 81~120 (プルコード)30 2個 30~49
20,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680784 - 121~160 (プルコード)30 (幅121~150cmの場合)2個、(幅151~160の場合)3個 30~49
22,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680793 - 161~200 (プルコード)30 3個 30~49
25,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680802 - 30~49 (プルコード)30 2個 50~80
16,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680811 - 50~80 (プルコード)30 2個 50~80
20,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680827 - 81~120 (プルコード)30 2個 50~80
23,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680836 - 121~160 (プルコード)30 (幅121~150cmの場合)2個、(幅151~160の場合)3個 50~80
25,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680845 - 161~200 (プルコード)30 3個 50~80
28,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680854 - 30~49 (プルコード)30 2個 81~120
18,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680863 - 50~80 (プルコード)30 2個 81~120
22,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680872 - 81~120 (プルコード)30 2個 81~120
25,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680881 - 121~160 (プルコード)30 (幅121~150cmの場合)2個、(幅151~160の場合)3個 81~120
27,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680897 - 161~200 (プルコード)30 3個 81~120
29,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680906 - 30~49 (プルコード)30 2個 121~160
19,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680915 - 50~80 (プルコード)30 2個 121~160
24,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680924 - 81~120 (プルコード)30 2個 121~160
27,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680933 - 121~160 (プルコード)30 (幅121~150cmの場合)2個、(幅151~160の場合)3個 121~160
30,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680942 - 161~200 (プルコード)30 3個 121~160
33,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680951 - 50~80 (プルコード)30 2個 161~200
26,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680967 - 81~120 (プルコード)30 2個 161~200
30,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680976 - 121~160 (プルコード)30 (幅121~150cmの場合)2個、(幅151~160の場合)3個 161~200
33,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680985 - 161~200 (プルコード)30 3個 161~200
36,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35680994 - 50~80 (プルコード)60 2個 201~250
28,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35681003 - 81~120 (プルコード)60 2個 201~250
32,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35681012 - 121~160 (プルコード)60 (幅121~150cmの場合)2個、(幅151~160の場合)3個 201~250
36,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35681021 - 161~200 (プルコード)60 3個 201~250
40,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35681037 - 81~120 (プルコード)110 2個 251~300
37,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35681046 - 121~160 (プルコード)110 (幅121~150cmの場合)2個、(幅151~160の場合)3個 251~300
41,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35681055 - 161~200 (プルコード)110 3個 251~300
45,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする