曜日別特売

オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)

オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) - KIJIMA(キジマ)オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) - KIJIMA(キジマ)オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) - KIJIMA(キジマ)オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) - KIJIMA(キジマ)オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) - KIJIMA(キジマ)オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) - KIJIMA(キジマ)オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) - KIJIMA(キジマ)オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) - KIJIMA(キジマ)
(64件のレビュー)

従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。
オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。
取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。
※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。
フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。
※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

内容量1個
全21種類を絞り込む
メーカー
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
メーカー
主な適合車種
主な適合純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35683182105-501スズキ1100カタナBANDIT40016500-45820
900
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
35683216105-504カワサキZR400 ゼファーX(ZR400C)16099-003
780
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
35683225105-506ホンダCB1100F(SC11)15410-422-004
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
35683234105-507ホンダ/カワサキGB250 クラブマン(MC10)52010-1051
800
759
835(税込)
3日以内出荷
35683243105-512ヤマハFZR250、2(2KR、2R、3HX)2H0-13440-90
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
35683252105-513ヤマハXJR1200/R(4KG)36Y-13441-00
オープン
619
681(税込)
当日出荷
35683261105-514ヤマハTW125(5EK、RS)5H0-13440-00
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
35683295105-517ヤマハ/スズキSX125R(SF41B)16510-24501
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
35683322105-521スズキAN125 ヴェクスター(CF42A)16510-45240
750
599
659(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
35683331105-525カワサキ750RS/Z116099-002
1,000
949
1,044(税込)
当日出荷
35683347105-527カワサキ250TR(BJ250F)16099-004
1,200
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
35683365BM-08700BMWF650シリーズ-
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724046105-535ホンダドリーム50(97)-
800
699
769(税込)
当日出荷
23878024105-540ヤマハ-ヤマハ4D9-13440-00
800
679
747(税込)
当日出荷
35683304105-518ヤマハセロー250-
オープン
取扱い終了
代替品有
35683191105-502ヤマハFZR400/R-
オープン
取扱い終了
35683207105-503ホンダCB250F ホーネット(MC31)15412-413-000
830
取扱い終了
35683277105-515ヤマハV-MAX(3UF1-3)-
オープン
取扱い終了
35683286105-516ヤマハWR250F-
オープン
取扱い終了
35683313105-520スズキSG250 グース(NJ46A)-
オープン
取扱い終了
35683356105-531スズキGSXR250R-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35683304105-51823878024105-540105-518 オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ) 23878024オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)KIJIMA(キジマ)1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35683277
2023-11-30
用途: バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 35683331
2023-11-22
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用しています。
純正より安く、品質は遜色ないと思います。

対象商品 : 23878024
2022-02-20
用途: PGO TIGRA125 の交換部品に購入
個人のお客様

取り付け対象は台湾製スクータですが国内流通他車の部品を使えるので次回のオイル交換時用にと購入しました。国内ブランド品の方が信頼性が高く安価であると思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35683365
2022-11-25
用途: バイク用

いつも使用している商品です。長年使用していますが問題なく使用しています。

対象商品 : 43724046
2021-05-16
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

武川のクラッチカバー用に使っています。武川純正は高いのでこちらで。何か違うのでしょうか?

3が参考にしています
対象商品 : 35683225
2021-05-09
用途: 大型
その他業種

店頭販売より割安で購入できるのでありがたいです。大変助かります。

2021-05-21
用途: グランドマジェスティ400
製造業

オイルフィルターと一緒にカバーのOリングも買っておいた方がよいですね。

対象商品 : 35683295
2020-07-13
用途: 二輪車 メンテナンス
建設業・工事業

スズキ バンバン200のオイル交換時にこちらのオイルフィルターを使用しました。
純正品と変わりなく、値段も安く、発送も速く、満足です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
Oリングパッキン大と小2個付属ですか
大至急返事ください
回答:
Oリングの付属はございません。
対象商品:
35683313
2012-09-04

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする