レーザー墨出器
従来のレーザー墨出器と比べ、40%(容積比)小さくなりました。
付属のゴムキャップをはめると現場の床面、部材を傷つけません。
左右どちらからでも操作可能な微調整ネジ。微調整中にネジ山が終わることなく、スピーディーに位置合わせが可能です。
電源
単3アルカリ乾電池または充電池3本
※マンガン電池は使用できません。
作業範囲(m)
※マンガン電池は使用できません。
屋内モード/約10
屋外モード/約25(受光器使用時)
仕様高精度、盗難・火災補償付
本体質量(kg)約0.9(電池含)
直角精度90°±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×160
自動補正範囲±4°
制動方式磁気制動方式
電池寿命(連続時間)(全点灯時)約5
防塵・防滴IP54
アラーム内容(傾斜アラーム)約±4°以上でレーザー光点滅
光源(nm)635赤色半導体レーザー(地墨点:650)
縦ライン精度(mm)±1/10m
水平ライン精度(mm)±1/10m
安全規格レーザ/クラス1M(JIS C6802)
動作温度(℃)-10~40
光出力(mW)1以下
微調整範囲360°、全周にわたって微調整可
内容量1セット
屋外モード/約25(受光器使用時)