SOKKIA(ソキア) 自動整準レベルプレーナー 自動整準レベルプレーナー 商品レビューを投稿する 測定範囲(m) 直径300、半径150 ビーム精度 (水平)1.5分(2.2mm/30m、7.3mm/100m) 仕様 (自動整準範囲)±3° 適合 (三脚)SA-R-2、MT-3 セット内容 本体、格納ケース、受光器(LR200)、単2乾電池4本、単3乾電池2本、ロッドクランプ、取扱説明書 電源 単2乾電池4本 本体質量(kg) 約2(電池含む) 本体寸法(縦×横×高さHmm) 192.5×167×189 三脚取付ねじ 5/8inch 防塵・防滴 IP56 光源(nm) 650半導体レーザダイオード 安全規格 レーザ/クラス2(JISC6802:2005) 動作温度(℃) -20〜50 連続動作時間 約60時間(アルカリ乾電池使用時) 光出力(mW) 0.8以下 内容量 1セット 注意 ※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 LP-515 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 35712801 LP-515 オープン ¥119,000 1 ¥119,000 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 北海道地方 数量1につき ¥1,500 沖縄地方 数量1につき ¥1,500 離島 数量1につき ¥1,500 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)水平器・水準器・墨出器水準器/水平器レーザーレベル この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ローテティングレーザーRL-H5A TJMデザイン(タジマツール) ¥139,000 (0) 2. 回転レーザレベル STS-H600(三脚付) STS ¥99,900 (0) 3. 回転レーザレベルOL-3(受光器・三脚付) STS ¥28,900 (4) 4. オートレベル Nikon(ニコン) ¥95,900 (0) 5. ローテティングレーザーRL-H5A充電池仕様 TJMデザイン(タジマツール) ¥169,000 (0) 6. ミニレーザーレベル GLL1P BOSCH(ボッシュ) ¥4,590 (10) 7. オートレベル STS ¥22,900〜 (2) 8. オートレベル(三脚付) Nikon(ニコン) ¥64,290 (3) 9. ローテーティングレーザー RL-VH4DR トプコン ¥239,000 (0) 10. 垂直・水平レーザー墨出し器 BLACK&DECKER ¥6,990 (6) 11. オートレベル(球面脚頭式三脚付) シンワ測定 ¥33,967〜 (3) 12. 縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 STS ¥169,000 (0) 13. オートレベル ムラテックKDS ¥29,900〜 (5) 14. レーザーマーカー『墨出し名人』 パナソニック(Panasonic) ¥31,900〜 (13) 15. 勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 STS ¥199,000 (0) 16. 【レンタル】レベルプレーナ+三脚 LP410+LY SOKKIA(ソキア) ¥3,990〜 (0) 17. イージーレーザーレベラー ポップリベット・ファスナー ¥5,690 (6) 18. オートレベル Nikon(ニコン) ¥56,590 (0) 19. レーザーマスタープロ NEW MP2G 山真製鋸(YAMASHIN) ¥12,900〜 (8) 20. 三脚 球面式 オートレベル用 アルミ製 モノタロウ ¥4,890 (5) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。