ミンクオイル

ミンクオイル コロンブス(COLUMBUS)
(33件のレビュー)

オイル仕上革専用クリームです。
皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。
動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。
シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。
爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 内容量1本(45g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35693953 -
600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35693953
2022-08-10
用途:
革製品

財布やキーホルダーなどの革製品にいつも使用しています。

対象商品:
35693953
2021-12-23
用途:
革製品の手入れ
その他業種

革によくなじみ素晴らしい商品です。安価なのでたっぷり使用できます。今回2個目の購入になります。

1人が参考にしています
対象商品:
35693953
2021-10-12
用途:
革の手入れ
ランドセルリメイクrural 様 (製造業)

ちょうどいい大きさで、使い勝手がいいです!
オイルも滑らかで、満足しました。

対象商品:
35693953
2021-04-23
用途:
革製品の手入れ

雨に濡れることのある革製品に保革用に使いました。
1回の塗布ではそれほど効果は感じませんでしたが
何度か使用していると水に濡れにくくとても良い感じです。

対象商品:
35693953
2021-02-24
用途:
革用品のメンテナンス
サービス業

革用品のメンテナンスにはミンクオイルが一番です。塗った後の質感がよくなります。

対象商品:
35693953
2020-12-20
用途:
レザー手入れ
サービス業

安くて使いやすいです。スプレータイプよりコストパフォーマンスが良いです。

対象商品:
35693953
2020-05-14
用途:
皮革衣料の保管前の処理に

同メーカーの蓋部分の赤い商品を使ってましたが、この度一度試用で購入しましたが、まだ期間が間も無いので良し悪しは不明です。

対象商品:
35693953
2019-12-03
用途:
革製品とくにベルト、鞄、靴のような厚手の皮革のメンテナンス。

体温で溶けるので、塗りやすいです。また、しみ込みも素早いです。
このせいかどうか、塗ると皮の色が瞬時に濃くなるのがわかります。
ただ、ミンクオイルという名称の割に、独特の香りが全くありません。なので、ミンクオイルでメンテしている気分になれません。ここが残念です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする