曜日別特売
(320件のレビュー)

最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。
ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

内容量1個
注意
※通常は本体が黒色の商品となりますが、稀に色違いのものが届く可能性がございます。製品・性能は同じですのでご安心ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー
主な適合純正品番
高さ(mm)
外径(Φmm)
ねじ径
他社参考品番(DAYTONA)
他社参考品番(KIJIMA)
他社参考品番(VESRAH)
付属品
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35694452MC-560ホンダ、ヤマハ、カワサキ【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
7065M20×P1.512497105-508、105-509SF-4005-
1,260819
819
901(税込)
当日出荷
35694461MC-620ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D016365M20×P1.532990、3990105-533SF-4007-
1,260819
819
901(税込)
当日出荷
35694477MO-511ホンダ15410-426-000/010567723.512171105-506SF-1001ガスケット付
1,000649
649
714(税込)
当日出荷
35694486MO-512ホンダ15410-KEA-305、154A1-MA6-000、154A1-413-00546692312170105-503SF-1002ガスケット付
1,100719
719
791(税込)
当日出荷
35694495MO-514ホンダ15410-KF0-000/315、15412-KF0-000/010/020、15412-HM5-A1035500/1612190105-507SF-1005ガスケット付
770499
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
35694504MC-051ヤマハ5JW-13440-008565M20×P1.541240-SF-2007-
1,6501,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
35694513MC-052ヤマハ5DM-13440-005068M20×P1.5--SF-2006-
2,2001,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
35694522MO-002ヤマハ36Y-13441-00567723.512183105-513SF-4004ガスケット付
1,200779
779
857(税込)
当日出荷
35694531MO-003ヤマハ1J7-13441-103911025-105-515SF-2002ガスケット付
1,430929
929
1,022(税込)
当日出荷
35694547MO-004ヤマハ4X7-13440-01/90、5JX-13440-00/2050551612184105-512SF-2003ガスケット付
1,200779
779
857(税込)
当日出荷
35694556MO-005ヤマハ5H0-13440-00/09433812.6/0-105-514SF-2004ガスケット付
1,040679
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
35694565MO-006ヤマハ1UY-13440-00/02413812.6/0-105-516SF-2005ガスケット付
880569
569
626(税込)
3日以内出荷
35694583MO-008ヤマハ5TA-13440-00、5D3-13440-00413813.5/072176105-518SF-2008-
980639
639
703(税込)
3日以内出荷
35694592MO-915ヤマハ、スズキ、カワサキ【ヤマハ】5RU-13440-0055440/1345481105-517SF-3007ガスケット付
990639
639
703(税込)
当日出荷
35694601MC-931スズキ16510-03G00/06G00、16510-34E00、16510-06B00/016568M20×P1.012189105-532SF-3009-
1,200779
779
857(税込)
当日出荷
35694617MO-911スズキ16500-45820、16510-45040/81064720/2312175105-501SF-3004ガスケット付
1,050679
679
747(税込)
当日出荷
35694626MO-912スズキ16510-06C0054720/2312293105-531SF-3010ガスケット付
1,050679
679
747(税込)
当日出荷
35694635MO-913スズキ16510-3824032600/1662291105-520SF-3006ガスケット付
990639
639
703(税込)
3日以内出荷
35694644MO-914スズキ、カワサキ【スズキ】16510-0524040440/1363040105-521SF-3003ガスケット付
880569
569
626(税込)
当日出荷
35694662MO-916スズキ16510-37440/5036600/16--SF-3005ガスケット付
1,100719
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
35694671MO-613スズキ、カワサキ【スズキ】K5201-0105335500/1612190105-507SF-1005ガスケット付
1,030669
669
736(税込)
当日出荷
35694687MC-615カワサキ16097-1054/64/667065M20×P1.512497105-505SF-4006-
1,150749
749
824(税込)
当日出荷
35694696MO-612カワサキ16099-003567723.512178105-504SF-4004ガスケット付
1,100719
719
791(税込)
当日出荷
35694714MO-614カワサキ16099-00453.6551736998105-527SF-4002ガスケット付
880629
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り2点です
35694574MO-007ヤマハ1L9-13440-01/90、1L9-13441-11367623.512173105-502SF-2001-
1,100
取扱い終了
35694653MO-915--------ガスケット付
900
取扱い終了
35694705MO-613--------ガスケット付
940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:320
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: オイル交換時に

何度もリピートしています 安いですしオイル滲み等もないです

対象商品 : 35694696
2025-12-25
用途: 自家使用

リーズナブルなのに出来が良いです 大事なOリングもしっかり出来ていて良心を感じます

対象商品 : 35694626
2025-09-20
用途: メンテナンス
ARモータース自動車・二輪車・自転車関連業

ガスケットとセットとなっておりコスパ良いです。
リピート使用ししておりますが、濾過性能は純正と変わらないと思います。

対象商品 : 35694461
2025-05-17
用途: オイルの交換時
不動産業

エンジンオイルの交換毎にフィルターも交換しているので、この価格は非常に助かってます。また性能的にも純正と比較して個人的に差は全然変わらないって感じです。ある程度まとめ買いしているので、残数が少なくなったら、またまとめ買いしようと思います。

2025-08-07
用途: ホンダVT250スパーダのエンジンオイル交換時に使用してます

古いバイクなので豆にフィルター交換をして長く乗れるようにしてます。問題なく使え信頼のある商品です。

対象商品 : 35694547
2025-06-20
用途: FZR250に使用
サービス業

問題なく使えました。FZR250 2krです。また購入させていただきます。

対象商品 : 35694452
2025-11-06
用途: バイクのオイル交換
SEW電気・ガス・熱供給・水道業

カワサキ大型に使用
リーズナブルでサイズもあったので使用してみたが
不具合は今のところ感じないので
またオイル交換の際はリピしたいと思います

2025-10-27
用途: バイクのメンテナンス
THINK自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリピートさせていただいている商品です。とても気に入っております。コストパフォーマンスも最高だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
Oリングパッキン大と小2個付属ですか
大至急返事ください
回答:
Oリング大のみ付属しております。
対象商品:
35694635
1が参考にしています
2012-09-04
質問:
oリング大小ついていますか
回答:
Oリング大が1個付いています。
対象商品:
35694635
1が参考にしています
2012-09-01

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする