アーシングケーブル(ブリスターパック)

アーシングケーブル(ブリスターパック) 清和工業
(9件のレビュー)

エンジンならパワーアップ。
オーディオなら音質アップ。
ガソリンなら省燃費。
ヘッドライトなら明るさアップ。

穴径(Φmm)8(圧着端子) 仕上錫メッキ
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
許容電流(A)
太さ(sq)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35695992 E8-04 1本 0.4 66 8
オープン
 
 
取扱い終了
35696001 E8-06 1本 0.6 66 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
35696017 E8-08 1本 0.8 66 8
オープン
 
 
取扱い終了
35696026 E8-10 1本 1.0 66 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
35696035 E8-12 1本 1.2 66 8
オープン
 
 
取扱い終了
35696044 E8-14 1本 1.4 66 8
オープン
 
 
取扱い終了
35696053 E8-16 1本 1.6 66 8
オープン
 
 
取扱い終了
35696062 E8-18 1本 1.8 66 8
オープン
 
 
取扱い終了
35696071 E15-06 1本 0.6 92 15
オープン
 
 
取扱い終了
35696087 E15-08 1本 0.8 92 15
オープン
 
 
取扱い終了
35696096 E15-10 1本 1.0 92 15
オープン
 
 
取扱い終了
35696105 E15-12 1本 1.2 92 15
オープン
 
 
取扱い終了
35696114 E20-03 1本 0.3 121 20
オープン
 
 
取扱い終了
35696123 E20-04 1本 0.4 121 20
オープン
 
 
取扱い終了
35696132 E20-06 1セット(5本) 0.6 121 20
オープン
 
 
取扱い終了
35696141 E20-08 1本 0.8 121 20
オープン
 
 
取扱い終了
35696157 E20-10 1本 1.0 121 20
オープン
 
 
取扱い終了
35696166 E20-12 1本 1.2 121 20
オープン
 
 
取扱い終了
35696175 E20-14 1本 1.4 121 20
オープン
 
 
取扱い終了
35696184 E20-16 1本 1.6 121 20
オープン
 
 
取扱い終了
35696193 E20-18 1本 1.8 121 20
オープン
 
 
取扱い終了
35696202 E20-20 1本 2.0 121 20
オープン
 
 
取扱い終了
63334329 E20-04 1本 0.4 121 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35696141
2020-09-17
用途:
車のアーシング
その他業種

しっかりした作りで満足です。他にもアーシングを施しているのでこの商品単体での評価ではないのですがバッテリーのCCAが上がったような気がします。

対象商品:
35695992
2019-08-18
用途:
私のスバルのエンジンを接地
Oscar Manuel Escobar Toro 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

私は以前にこの製品を使用しましたが、品質は素晴らしいです!ゴムの断熱が好きです!本当に高温に耐えられるからです!夏のエンジンのように!

対象商品:
35696001
2019-06-24
用途:
車のアーシング追加
不動産業

取付安く良かったですよ。軽自動車のア-シングを追加してみました。
結果は、まだ良くわかりません。

対象商品:
35696132
2019-02-11
用途:
アーシングの強化、定期点検時
製造業

長さと太さを選択出来るので、基本的にはどんな車種にも対応出来そうです。価格もとても安いのでお買い得ですね。取り付け後の性能アップが楽しみです!

対象商品:
35696001
2018-10-26
用途:
愛車のアーシングに最良
卸売・小売業

無駄な派手さも無く、作りもしっかりしていて安心です
取り付け後、確実にフィーリングが良くなり、大満足です!

対象商品:
35696123
2018-11-25
用途:
車のエンジンのマイナスアース
農・林・水産業

エンジンとバッテリーに繋げエンジンの始動が良くなった

対象商品:
35696071
2018-07-27
用途:
バイク

体感は出来ません。太さは十分です。穴の径が6mmだと嬉しいです。

対象商品:
35696123
2018-11-23
用途:
その他業種

大変よい商品であると思います。
ホームセンターなどに在庫があってもよいかと思われます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする