曜日別特売

等速ボールジョイント用

等速ボールジョイント用 - SUMICO(住鉱潤滑剤)等速ボールジョイント用 - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(58件のレビュー)
用途等速ボールジョイントに。ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量150g内容量1本(150g)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35701827JG-150-10~130
オープン
419
461(税込)
当日出荷
35701845JG-150YM-20~200
オープン
449
494(税込)
当日出荷
35701836JG-150MO-20~200
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35701836JG-150MO43114865263805JG-150MO JG-150MO FFグリス SUMICO(住鉱潤滑剤) 43114865JG-150MO FFグリスSUMICO(住鉱潤滑剤)1個(150g)
299
税込329
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35701845
2026-01-25
用途: タイロッドエンドブーツにて。
製造業

お車のブーツのジョイント部にて使用しました。個人で使う分にはしっかりと量があり数台分も使用出来るかと思います。参考に。

対象商品 : 35701827
2025-03-24
用途: ロアアームジョイントブーツ交換のために
サービス業

ロアアームブーツを交換するのに、グリスを新しくしたかったので適したグリスだったので購入
量的には両側のロアアームジョイント・タイロッドエンドに使っても余るほどなので、他にも負荷がかかるニードルベアリング等にも使う予定です。

2024-12-10
用途: ドライブシャフトの潤滑
株式会社アートクラフト

しっかりしたメーカー製ですので品質的には何ら問題はありません。但し、各種のグリースを揃えるうちにどれが何用か分からなくなってしまいますのでわかりやすい目印があるとうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35701827
2024-11-22
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

古い車を所有していて、ドライブシャフトブーツを自分で交換してみようと思い購入しました。
無事に作業完了しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35701827
2024-03-08
用途: ワゴンR RR-DIのドラシャ整備で使用しました。
サービス業

ワゴンR RR-DIのドラシャブーツが亀裂が発生したので丁度の量で使いやすく
製品の質も良く安心して整備できました。

2が参考にしています
対象商品 : 35701827
2023-08-20
用途: 安い!手頃価格
サービス業

友人から薦めら買いました。しっかりした商品てす。
ロアアーム交換の時に使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 35701845
2023-11-24
用途: 自転車のドラシャ整備
その他業種

住鉱さんなので、安心かなと思い購入しドラシャに使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 35701845
2023-06-06
用途: ドライブシャフトOH等に
自動車・二輪車・自転車関連業

インナーにもアウターにもYMを使用しており、その後サーキットもバリバリ走っていますが問題ありません。
200℃耐熱の有機モリブデンなのでそこそこ高スペックなグリスです。
余ったグリスはふつうの有機モリブデングリスとして、ボールジョイントなどチョイ使いに役立ってます。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする