バッテリーターミナルキット
セット内容
【板タイプ バッテリーターミナル】
DTPL-1S:大ポール(+)×2個
DTPL-2S:大ポール(-)×2個
DTPS-1S:小ポール(+)×2個
DTPS-2S:小ポール(-)×2個
DCPL22-1:大ポール(+)×3個
DCPL22-2:大ポール(-)×3個
DCPS22-1:小ポール(+)×2個
DCPS22-2:小ポール(-)×2個
DCPS14-1:小ポール(+)×2個
DCPS14-2:小ポール(-)×2個
【丸形端子(Dタイプ)】
DR38-8:適合電線 38mm2 8mm穴×5個
DR22-8:適合電線 22mm2 8mm穴×5個
DR14-8:適合電線 14mm2 8mm穴×5個
DR8-8:適合電線 8mm2 8mm穴×5個
【絶縁スリーブ】
DVS-38:38mm2用×4個
DVS-22:22mm2用×6個
DVS-14:14mm2用×6個
DVS-8:8mm2用×6個
【312タブ】
DTAB-312:6mm穴×10個
【簡易圧着工具】
D-19in:圧着範囲:8~38mm2、全長:165mm、質量:0.35kg、最大トルク:29.4N・m×1丁
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×235×70
内容量1セット
DTPL-1S:大ポール(+)×2個
DTPL-2S:大ポール(-)×2個
DTPS-1S:小ポール(+)×2個
DTPS-2S:小ポール(-)×2個
DCPL22-1:大ポール(+)×3個
DCPL22-2:大ポール(-)×3個
DCPS22-1:小ポール(+)×2個
DCPS22-2:小ポール(-)×2個
DCPS14-1:小ポール(+)×2個
DCPS14-2:小ポール(-)×2個
【丸形端子(Dタイプ)】
DR38-8:適合電線 38mm2 8mm穴×5個
DR22-8:適合電線 22mm2 8mm穴×5個
DR14-8:適合電線 14mm2 8mm穴×5個
DR8-8:適合電線 8mm2 8mm穴×5個
【絶縁スリーブ】
DVS-38:38mm2用×4個
DVS-22:22mm2用×6個
DVS-14:14mm2用×6個
DVS-8:8mm2用×6個
【312タブ】
DTAB-312:6mm穴×10個
【簡易圧着工具】
D-19in:圧着範囲:8~38mm2、全長:165mm、質量:0.35kg、最大トルク:29.4N・m×1丁