LANケーブル

LANケーブル モノタロウ
(26件のレビュー)

イーサネットに適したカテゴリー5eケーブル。ケーブルが柔らかく取り回しが楽なより線タイプです。
カテゴリ5eは、カテゴリ5に比べて信号減衰量が小さいとため、ブロードバンド・1000Base-T通信に対応しています。

その他
ケーブルの表示には24AWGと記入されていますが、
実際は26AWGを使用しています。使用上には問題ありません。
仕様カテゴリー/5e グレー タイプストレートケーブル 長さ(m)5 ケーブルヨリ線、8芯 内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35724762 LAN-5e 5m
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35724762
2020-03-23
用途:
屋内配線

長いケーブルが安く買えるので良いと思います。耐久性も問題ないです。

対象商品:
35724762
2012-12-06
用途:
パソコンの接続
ニライ合同会社 様

安いしまったく問題無く使えるですがケーブル色が1色しかないのと長さ5mしかないのが残念です。

対象商品:
35724762
2012-07-13
用途:
ノートパソコンの出先でのLAN接続など

十分使えます。なんら問題はありません。100円ショップのケーブルよりずっと長いので使いやすいです。

対象商品:
35724762
2012-04-02
用途:
インターネット
農・林・水産業

他のメーカーの物と遜色ありません。コード類は一度セットすれば動かさないものなので、安い物でも十分だと思います。

対象商品:
35724762
2013-01-17
用途:
事務所で使用

安くて満足しています。ただケーブルが思った以上に硬い。

対象商品:
35724762
2013-01-13
用途:
レーザープリインタをLAN接続
有限会社立石工務店 様

とにかく安かったです。

対象商品:
35724762
2012-04-22
用途:
PC接続

機能としては十分。「柔らかく取り回しが楽」と説明にあるが、エレコムから発売されている「やわらかLANケーブル」と比較すると硬く太い。モバイル用途には不向きと思います。

対象商品:
35724762
2012-01-18
用途:
オンラインゲーム、ネツトなど

サブPC用に試しに買いました。
amazonnベーシックより外しやすい。
価格が安くて大満足。

これ以上なものは、ないかも。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする